Mobiler Wechselstromzähler mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung. Für Innen- und Außenbereich geeignet. Maximalstrom 16A. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Gehäuse-Abmessungen 110x70x35mm...
MIXO Stromzähler, 3-phasig EEG-Umlage: Der Stromzähler ist MID-konform und somit zur Drittmengenabgrenzung in Unternehmen geeignet, die zur Reduzierung der EEG-Umlage berechtigt sind. MID-konformer...
Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. Maximalstrom 3x80A, Stand-by-Verl...
Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. Mobiler Drehstromzähler mit CEE-S...
Ladekabel für Elektroauto Mode 3 mit Stromzähler Das as - Schwabe Typ 2 Ladekabel bietet bis zu 11 kW Ladeleistung für alle Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge, die IEC 62196-2 Standards erfüllen....
Energieverbrauchszähler 40A 1ph. 230VAC IP20 C11 110-301 IECWechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 40 A. Zähler ist geeicht nach IEC...
Energiemessgerät, U1389-V011, Gossen Metrawatt Der 4-Leiter-System-Energiezähler kann zur Erfassung und Abrechnung von Werkenergie in Gewerbe und Industrie, Haushalt und Facility-Management eingese...
Ladekabel für Elektroauto Mode 3 mit Stromzähler Kompatibilität: Das as - Schwabe Typ-2-Ladekabel bietet bis zu 3,6 kW Ladeleistung für alle Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge, die die Standards ...
Einphasen-Energiezähler, 7M.24.8.230.0110, Finder Der einphasige bidirektionale Energiezähler mit LCD-Anzeige ist das ideale Produkt für die Überwachung des häuslichen/industriellen Energieverbrauc...