Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Wippen, Abdeckung für Aus-, Wechsel-, Kreuz-, Kontroll-Wechsel-Schalter, Taster, Wippe Mit roter Kalotte. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kre...
Sintron Connect Miniatur-Kippschalter, 2-polig (6 Kontakte, 4 x Schliesser), 3 Schaltstellungen, Einbaudurchmnesser 6 mm, Schaltleistung 250 V AC - 3 A. Abmessungen L x B: 13 x 13 mm, Bedienhebel v...
Plus 55 Wechselschalter beleuchtet Einsatz Kombi-Einsatz, UP trocken, mit Befestigungskrallen mit Rückstellfeder für Spreizbefestigung, Ausrichtung in Schalterdose nach Befestigung im Abdeckrahmen ...
• Unterputz-Wechselschalter mit Flächenwippe • Steckanschluss • 250V~/10A • ohne Rahmen • BxHxT: 80x80x40mm • passend für Hohlwanddosen mit 68mm-Ø • 20er-Pack
Unterputz-Schalterprogramme, solo®, Wippen, Abdeckung für Aus-, Wechsel-, Kreuz-, Kontroll-Wechsel-Schalter, Taster, Wippe Mit roter Kalotte. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreu...
Sintron Connect Miniatur-Kipptaster: 2-polig (6 Kontakte, 4 x Schliesser), 3 Schaltstellungen, Einbaudurchmesser 6 mm, Schaltleistung 250 V AC - 3 A. Abmessungen L x B x H: 13 x 13 x 33 mm, Bedienh...
Plus 55 Wechselschalter Einsatz Kombi-Einsatz, UP trocken, mit Befestigungskrallen mit Rückstellfeder für Spreizbefestigung, Ausrichtung in Schalterdose nach Befestigung im Abdeckrahmen möglich, Sc...