AP/FR, PACIFIC, grau/dunkelgrau, Wechsel-Schalter, beleuchtet halogenfrei mit Steckanschluss Gehäuse aus glasfaserverstärktem Thermoplast beständig auch in schwierigen chemischen und thermischen Um...
SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V. Kombiniert mit Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V. Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des AQUASTAR-Programms. Eigenschaften Schalter:-Fronts...
• Unterputz-Wechselschalter mit Flächenwippe • Steckanschluss • 250V~/10A • ohne Rahmen • BxHxT: 80x80x40mm • passend für Hohlwanddosen mit 68mm-Ø • 40er-Pack
Beleuchtbar. Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632. Schutzart: IP 55. Zubehör: Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe 396502. Steckfassung E 10 396576. LED-Leuchtmittel E 10 3...
Sintron Connect Leistungsschalter, 1-polig (2 Kontakte, 1 x Schliesser), 2 Schaltstellungen (ON - OFF), Schaltleistung 230 V AC - 10 A, Gewinde M12x0,75, Einbaumaß L X B 33.5 x 13 mm, Einbautiefe 2...