Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > WC-Sitzerhöhung

  WC-Sitzerhöhung  (130 Angebote unter 27.646.679 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „WC-Sitzerhöhung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"WC-Sitzerhöhung"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Toilettensitzerhöhung SmartFix m.Arml.u.Deckel,3-fach verst. (1 Angebot) 
33.40.01.3032 Die individuell anpassbare Sitzsicherheit bietet komfortable Hygiene. Produktdetails: mit Armlehnen und Deckel | einfache Schnellmontage von oben | geeignet für alle üblichen WCs | Ar...
Dietz Reha-Produkte
SH441361
ab € 67,06*
pro Stück
 
 Stück
SMART Toilettensitzerhöhung 10 cm, mit Deckel, max. Belastbarkeit 225 kg (1 Angebot) 
HMV-Nummer: 33.40.01.0133 Toilettensitzerhöhung 10 cm Mit Deckel Hergestellt in Europa Feuchtigkeitsresistent: Ausschließlich aus rostfreien Werkstoffen hergestellt Werkzeuglose Montage Ansprechend...
ETERNASOLID
952826
ab € 13,94*
pro Stück
 
 Stück
WENKO WC Sitz-Erhöhung Secura, 150 kg Tragkraft (2 Angebote) 
WENKO WC Sitz-Erhöhung Secura, 150 kg Tragkraft Der Komfortsitz für das WC - die Secura WC-Sitzerhöhung bietet durch die um 12 cm erhöhte Sitzfläche nicht nur eine komfortablere Sitzposition sonder...
Wenko
17950100
ab € 27,80*
pro Stück
 
 Stück
WENKO WC-Sitz Erhöhung mit Stützgriffen Secura (2 Angebote) 
WENKO WC-Sitz Erhöhung mit Stützgriffen Secura Der Komfortsitz für das WC - die Secura WC-Sitzerhöhung mit Stützgriffen bietet durch die um 10 cm erhöhte Sitzfläche eine komfortablere Sitzposition....
Wenko
20924100
ab € 54,75*
pro Stück
 
 Stück
ATO Form Toilettensitzerhöhung Clipper II ohne Deckel Höhe 10 cm (1 Angebot) 
ATO-Form Toilettensitzerhöhung Clipper II   Formschöne und funktionelle Toilettensitzerhöhung Toilettensitzerhöhung ohne Deckel und ohne Armlehnen Fixierung mit vier Clips auf jedem handelsüblichen...
Ato Form
290001
ab € 22,29*
pro Stück
 
 Stück
AQUATEC 90 Ergo Toilettensitz-Erhöhung m.Deckel (1 Angebot) 
AQUATEC 90 Ergo Toilettensitz-Erhöhung m.Deckel
Invacare
SH441290
ab € 39,82*
pro Stück
 
 Stück
SMART Toilettensitzerhöhung 10 cm, ohne Deckel, max. Belastbarkeit 225 kg (1 Angebot) 
HMV-Nummer: 33.40.01.0132 Toilettensitzerhöhung 10 cm Ohne Deckel Hergestellt in Europa Feuchtigkeitsresistent: Ausschließlich aus rostfreien Werkstoffen hergestellt Werkzeuglose Montage Ansprechen...
ETERNASOLID
952825
ab € 13,03*
pro Stück
 
 Stück
ATO Form Toilettensitzerhöhung Clipper III mit Deckel Höhe 10 cm (1 Angebot) 
ATO-Form Toilettensitzerhöhung Clipper III   Formschöne und funktionelle Toilettensitzerhöhung mit Deckel Toilettensitzerhöhung mit Deckel und ohne Armlehnen Fixierung mit vier Clips auf jedem hand...
Ato Form
290002
ab € 26,50*
pro Stück
 
 Stück
AQUATEC 90 Ergo Toilettensitz-Erhöhung m.Deckel - 6 Stück (1 Angebot) 
AQUATEC 90 Ergo Toilettensitz-Erhöhung m.Deckel - 6 Stück
Invacare
SH441291
ab € 229,79*
pro 6 Stück
 
 Packung
SMART Toilettensitzerhöhung 15 cm, mit Deckel, max. Belastbarkeit 225 kg (1 Angebot) 
HMV-Nummer: 33.40.01.0135 Toilettensitzerhöhung 15 cm Mit Deckel Hergestellt in Europa Feuchtigkeitsresistent: Ausschließlich aus rostfreien Werkstoffen hergestellt Werkzeuglose Montage Ansprechend...
ETERNASOLID
952828
ab € 16,95*
pro Stück
 
 Stück
Bischoff & Bischoff Toilettensitzerhöhung TSE A höhenverstellbar mit Armlehnen (1 Angebot) 
Bischoff&Bischoff Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen zum Überwechseln aus einem Rollstuhl wird die Armlehne nach hinten abgeschwenkt Innenöffnung in Trichterform höhenverstellbar auf 8, 12, 16cm K...
Bischoff & Bischoff
441367
ab € 73,22*
pro Stück
 
 Stück
AQUATEC 90 Ergo Toilettensitz-Erhöhung o.Deckel (1 Angebot) 
AQUATEC 90 Ergo Toilettensitz-Erhöhung o.Deckel
Invacare
SH441292
ab € 33,60*
pro Stück
 
 Stück
SMART Toilettensitzerhöhung 15 cm, ohne Deckel, max. Belastbarkeit 225 kg (1 Angebot) 
HMV-Nummer: 33.40.01.0134 Toilettensitzerhöhung 15 cm Ohne Deckel Hergestellt in Europa Feuchtigkeitsresistent: Ausschließlich aus rostfreien Werkstoffen hergestellt Werkzeuglose Montage Ansprechen...
ETERNASOLID
952827
ab € 15,97*
pro Stück
 
 Stück
Dietz Toilettensitzerhöhung Relaxon Basic mit Deckel (1 Angebot) 
Relaxon Basic  Die stabile Toilettensitzerhöhung Relaxon Basic lässt sich ohne Werkzeug an- und abmontieren und somit für den mobilen Einsatz geeignet. Den Toilettensitz Relaxon Basic gibt es mit o...
Dietz Reha-Produkte
441363
ab € 17,90*
pro Stück
 
 Stück
Invacare Aquatec 90000 6 cm Toilettensitzerhöhung (2 Angebote) 
Aquatec 90000 Toilettensitzerhöhung Oftmals geht im Alter oder durch ein Handicap vieles nicht mehr so selbstverständlich im Alltag. Um sich unabhängig zu machen kann man praktische und durchdachte...
Invacare
441323
ab € 104,39*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema WC-Sitzerhöhung
^

Die Toilettensitz-Erhöhung - eine ideale Hilfe

Wenn sich jemand nicht richtig bücken kann, Hüft- oder Rückenprobleme hat oder Bewegungseinschränkungen unterliegt, ist eine Toilettensitz-Erhöhung eine ideale Hilfe, die das Hinsetzen und Aufstehen vom WC stark erleichtert. Manche Erhöhungen sind auch speziell gepolstert und für sehr schlanke Menschen geeignet, andere verkleinern die Öffnung der WC-Schüssel und machen sie auch für Kinder ungefährlich nutzbar. Zudem empfinden es viele als angenehm, wenn sich die Toilettensitz-Erhöhung beim Hinsetzen oder Aufstehen ein wenig neigt und die Bewegung damit abfängt oder unterstützt.

Achten Sie auf die passende Höhe

Die Erhöhung der Sitzfläche beginnt in der Regel bei sechs Zentimetern und reicht bis zu 18 Zentimetern, je nach Ausführung – Variationen in der Höhe sind aber je nach Hersteller möglich. Es gibt Toilettensitz-Erhöhungen mit einer festgelegten Höhe oder verstellbare Varianten, die meist eine Arretierungsmöglichkeit in unterschiedlichen Einstellungen bieten. In Krankenhäusern und Pflegeheimen sollte man sich für die verstellbare WC-Sitzerhöhung entscheiden, damit sie optimal auf den jeweiligen Nutzer eingestellt werden kann.

Die verschiedenen Formen

Die WC-Sitzerhöhungen unterscheiden sich in ihrer Form. Manche verfügen über eine trichterförmige Öffnung, andere nur über eine Mulde, die ausgespült werden muss. Ebenso gibt es eine normale WC-Brille oder auch Formen mit Aussparungen zur leichteren Körperreinigung.
Gehört die Toilettensitz-Erhöhung zur dauerhaften Einrichtung in einem barrierefreien Bad, dann sollte sie unbedingt einen Deckel besitzen. In jedem Fall sollte die Sitzerhöhung sehr leicht zu reinigen bzw. auch zu desinfizieren sein.

Armlehnen erlauben ein sicheres Hinsetzen und Aufstehen

Die Armlehnen dienen in erster Linie einer sicheren Nutzung der Toilettensitz-Erhöhung, wenn sie stabil befestigt sind und so einen Stützklappgriff ersetzen. Je nach der konkreten Nutzung gibt es auch Armlehnen, die man seitlich nach unten oder aber nach hinten und oben klappen kann. Diese Variante kann auch in Bädern untergebracht werden, die über sehr wenig Platz verfügen.

Einfache Befestigung

Eine Toilettensitz-Erhöhung kann einfach auf den Rand der WC-Schüssel aufgesteckt werden und lässt sich dann mit einem Handgriff wieder entfernen, auch dann wenn die Erhöhung mit Klammern am Beckenrand gesichert wird. Wollen Sie öfter umbauen, sollten Sie auch auf das passende Gewicht der Toilettensitz-Erhöhung achten, da vor allem älteren Menschen Schwierigkeiten beim ständigen Heben des Sitzes haben können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.