Funk-Wassermelder m.3m Sensorkabel ws FA30-WM10Der Funk-Wassermelder FA30-WM10 ist kompatibel zu den Zentralen FA30-AZ10 und FA64-AZ10 und sendet bidirektional auf der Frequenz 868 MHz. Die Signals...
Wassersensor 12V DC, 2mA LD12Wassersensor, zum Verdrahten an die Bus-Eingangsmodule 9000EA4 oder 9000E16 des System 9000 (bis zu 5 Sensoren pro Eingang) oder an eine Meldelinie einer System 8000 Al...
Wiser Wassersensor CCT592012Wiser Wassersensor zur Alarmierung bzw. Aktivierung von Automationen über vernetzte Wiser-Produkte (Zigbee). Wasser-Leck Erkennung am Boden. Bis zu 64 Geräte inklusive H...
Wassersensor f.Funk-Öffnungsmeld LD81Wassersensor, zum Anschluss an den verdrahteten Eingang des Funk-Öffnungsmelders 8000M. Wenn die Elektroden durch Wasser verbunden werden, sendet der Melder ein...
Der ABUS Z-Wave Wassermelder warnt zuverlässig vor Wasserschäden und schlägt Alarm. Dabei beschränkt sich der Alarm aber nicht auf den Melder selbst. Über das angeschlossene Gateway werden Sie auch...
Wassermelder, meldet Wasser oder Feuchtigkeit durch Leitfahigkeit zwischen zwei Elektroden. Gerat kann liegend auf den Boden gestellt (Detektion durch in Gerateunterseite eingebaute Elektroden) ode...
Mit dem dS Wassersensor vermeiden Sie teure Wasserfolgeschaden. Uber das digitalSTROM System wird bei einem Defekt sofort eine Push Meldung auf Ihrem Smart Phone abgesetzt, oder eine/mehrere Emails...
Wassermelder SecurHub RFH2OSensor zur Wassermeldung RFH2O, der Wasser beispielsweise in Bodennähe erkennt. Es wird mit einer einstellbaren Sonde geliefert, die über ein 2 m langes Kabel mit dem Sen...
Greisinger 603937 Zusatzsensor für Wassermelder Greisinger Wasserfühler GWF-1S/5M Hochsensibler Wasserfühler mit 5 m Kabellänge. Mittels Abzweigestecker GAZ-1 sind mehrere Wasserfühler gleichzeitig...