Warnschild, Nicht einschalten! Es wird gearbeitet! Eigenschaften: Material: Magnetfolie Maße: 200 x 300 mm Grundfarbe: Gelb, Aufdruckfarbe: Schwarz Ecken: abgerundet zur Anbringung im Innen- und Au...
Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext Hochspannung Lebensgefahr Material: PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt DIN/NORM: DIN EN ISO 7...
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung DIN EN ISO 7010 W012 ASR A1.3 W012 Warnung vor elektrischer Spannung Material: Aluminium geprägt DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 Größe (SL): 10,0 cm
Warnschild auf Bogen Warnung vor elektrischer Spannung DIN EN ISO 7010 W012 ASR A1.3 W012 Warnung vor elektrischer Spannung Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 Gr...
Warnschild auf Bogen Warnung vor elektrischer Spannung DIN EN ISO 7010 W012 ASR A1.3 W012 Warnung vor elektrischer Spannung Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 Gr...
Gelbe Sicherheitszeichen nach ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 warnen vor unterschiedlichen möglichen Gefahren und Hindernissen Lieferumfang: 1000 selbstklebende Etiketten auf 1 Rolle(n), Format: dreiecki...
Warnschild Warnung vor elek.Spannung, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, SL 100mm Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, für den Innen- und Außeneinsatz, Ma...
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung Protect® Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen ...
Warnschild Warnung vor elek.Spannung, ASR/ISO, Reflexfolie, selbstkl., SL 200mm Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, gemäß ASR A1.3/W012, DIN EN ISO 7010/W012, für den Inneneinsatz, Materi...
Vorsicht! Rückspannung Material: Folie selbstklebend Format: 3,7 x 7,4 cm Symbol nach: ASR A1.3 (2013) DIN EN ISO 7010, W012 Lieferform: 10 Stück/Bogen
Maschinenkennzeichnung Hauptschalter unter Spannung Elektrotechnik, Hauptschalter unter Spannung, 74 x 105 mm Das rechteckige Schild mit abgerundeten Ecken hat einen gelben Grund. Auf der linken Se...
Warn-Kombischild auf Bogen Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung M...
Warn-Kombischild Schaltschrank darf nur von Fachpersonal (Betriebselektriker) geöffnet werden DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext Schaltschrank darf nur von Fachpersonal (B...