Warnschilder nach BGV A8, DIN 4844 lassen Gefahren sicher erkennen
Überall, wo mit gefährlichen Stoffen gearbeitet wird oder Verletzungsgefahr durch Maschinen, schwebende Lasten oder Ähnliches besteht, muss deutlich erkennbar durch Warnschilder nach BGV A8, DIN 4844 auf das drohende Risiko hingewiesen werden. Die Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV) regeln die Hinweispflicht bei schwerwiegender Gefahr und die Symbolgestaltung je nach Gefahrenherd. Warnschilder nach BGV A8, DIN 4844 dienen der
Sicherheitskennzeichnung, sind preisgünstig und in verschiedenen Materialien und Ausführungen zu erwerben: Wer Sicherheit schaffen will, sollte die maßgeblichen Warnschilder unbedingt in ausreichendem Umfang anbringen.
Warnschilder nach BGV A8, DIN 4844 - eindeutig erkennbare Gestaltung
Warnschilder nach BGV A8, DIN 4844 haben stets eine gelbe Grundfarbe und ein schwarzes Bildzeichen, schwarze Schrift oder eine Kombination aus beidem. Die Grundfarbe muss mindestens 50 Prozent des Zeichens ausmachen, damit die Auffälligkeit deutlich gewährleistet ist. Symbolzeichen sind stets dreieckig mit einer Neigung von 60 Grad, die Spitze des Dreiecks zeigt nach oben. Während manche Warnschilder weithin bekannte Symbole tragen - wie etwa die Flamme als Warnung vor feuergefährlichen Stoffen oder einen Pfeilblitz zur Warnung vor elektrischer Spannung - sind andere Symbole weniger geläufig, beispielsweise Warnschilder, die sich auf spezielle Maschinen beziehen. Am von außen unzugänglichen Arbeitsplatz, an dem sich nur Experten befinden, werden aber diese Bildzeichen verstanden.
Auch kombinierte Schilder sind möglich
Überall, wo man davon ausgehen kann, dass die Aussagekraft der Warnschilder nach BGV A8, DIN 4844 eindeutig identifiziert wird, genügt der bildliche Hinweis auf ein drohendes Risiko. Reine Bildzeichen sind besonders gut sichtbar und je nach benötigter Auffälligkeit in verschiedenen Größen bis 40 cm erhältlich. Mancherorts empfiehlt es sich, ein Bildzeichen mit einer Texterklärung zu kombinieren. Diese Warnzeichen sind zwar nicht ganz so leicht mit einem Blick zu erfassen, erläutern aber zweifach die Art der Gefahrenzone: Sie bieten sich an, wenn man besonders sicher gehen will und muss, dass die Aussage von jedem, auch von Passanten, verstanden wird. Für vorübergehende Gefahrenherde wie
Unfallstellen oder Ölspuren gibt es rechteckige Warnschilder mit schwarzem Text auf gelber Fläche. Da die plötzliche Gefahr unter Umständen auch bei Dunkelheit identifiziert werden muss, sind diese Schilder auch reflektierend erhältlich.
Warnschilder nach BGV A8, DIN 4844 sind in vielen Größen und Materialien erhältlich
Die verfügbaren
Warnschilder nach BGV A8, DIN 4844 können im Innen- und Außenbereich angebracht werden. In kleiner Größe sind sie auf Folienbogen gestanzt erhältlich. Die selbstklebenden Symbole lassen sich leicht abziehen und eignen sich beispielsweise für kleinräumige Aufbewahrungsorte gefährlicher Stoffe und Sicherungskästen. Größere Schilder aus Folie sind einzeln oder ebenfalls auf Bögen mit verschiedenen Stückzahlen erhältlich. Dieses Material ist lichtecht, lange haltbar und im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Warnschilder aus selbstklebender Folie lassen sich am besten auf sauberen und glatten Untergründen anbringen. Besonders widerstandsfähig sind Schilder aus Metall, in der Regel Aluminium, mit geprägtem Bildzeichen. Sie vertragen auch große Kälte und Hitze. Warnzeichen aus Kunststoff lassen sich besonders gut auch auf unebenen Flächen anbringen. Sie sind abriebfest und kaum zu beschädigen.