Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein klare Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und b...
zweiseitig Blinkfrequenz: ca. 60/min. Dämmerungsautomatik mit Halterung Secura-Uni, zur Befestigung an Absperrschranken und Pfosten bis Ø 50 mm und Vierkant 50 x 50 mm | Umschaltung Blink- / Dauerl...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 230VAC geliefert und hat ein klare Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und best...
Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 120VAC geliefert und verfügt über ein orangefarbene Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser ...
Komplettgerät, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtdrucktaster, flach, orange. Spannung 24 V AC/DC. Komplettgerät, rund, Bright-LED, mit Schraubanschluss. Lieferung Mit Befestigungsflansch und Hilfsscha...
Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 230VAC geliefert und hat ein klare Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und ent...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 120VAC geliefert und verfügt über ein orangefarbene Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser v...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 230VAC geliefert und verfügt über ein orangefarbene Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser ...
Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein klare Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und ...
Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 230VAC geliefert und verfügt über ein orangefarbene Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser...
Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 120VAC geliefert und verfügt über ein orangefarbene Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser...
Signalsäule mit einem Durchmesser von 45 mm, blinkend, orange. Die Schutzart ist IP40. Die Versorgungsspannung beträgt 24 V. Es ist Teil der Baureihe Harmony XVDLS mit einem Durchmesser von 45 mm k...