Blitzlichtelement, m. eingebauter Blitzelektronik, gelb, AC 115 V, Durchmesser 70 mm Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 inkl. Leuchtmittel zum modularen Aufbau von Signalsäulen, z.B. für visuelle und/od...
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausfü...
Berger & Schröter Ersatzhaube für Rundumleuchte 20211 Blau Ersatzhaube für 60er LED RKL 20200 Kunststoff Ersatzhaube blau für LED Rundumkennleuchte (RKL) 20200 Technische Daten: Beleuchtungsfarben:...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein blaue Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und b...
Blitzlichtelement, m. eingebauter Blitzelektronik, grün, AC 230 V, Durchmesser 70 mm Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 inkl. Leuchtmittel zum modularen Aufbau von Signalsäulen, z.B. für visuelle und/od...
Maße (LxBxH): 215 x 155 x 450 mm Blitzfrequenz: ca. 60/min. Blitzenergie : 2 Joule Höhe Teleskop: 950 mm inklusive Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale | hohe Blitzintensität Dauerlicht zuschaltb...
Signalsäule mit einem Durchmesser von 45 mm, blinkend, blau. Die Schutzart ist IP40. Die Versorgungsspannung beträgt 24 V. Es ist Teil der Baureihe Harmony XVDLS mit einem Durchmesser von 45 mm kom...
Blitzlichtelement, m. eingebauter Blitzelektronik, rot, AC 230 V, Durchmesser 70 mm Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 inkl. Leuchtmittel zum modularen Aufbau von Signalsäulen, z.B. für visuelle und/ode...
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausfü...
Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können.
Maße (H x B x T): 290 x 245 x 80 mm Blitzfrequenz: ca. 60/min. Blitzenenergie: 2 Joule (Xenon-Blitz-Technologie) Versorgung: 1 Batterie 6 V Signal: ein-/zweiseitig, gelb mit Wippschalter | moderene...