Warmwasserspeicher offenes System VEN 5 U excl+ 5LVEN 5/7 U exclusiv E-Speicher 5 l drucklos Untertisch Produktvorteile, Niederdruck-Untertisch-Wandspeicher, einfache Montage durch 230 V An- schlus...
Die Standspeicher wurden für einen sehr hohen Warmwasserbedarf und eine sehr große Zapfleistung entwickelt. Sie eignen sich für die gleichzeitige Versorgung von mehreren Entnahmestellen (Einzel- od...
Warmwasserspeicher offenes System VEN 5 U plus 5LVEN 5/7 U plus Elektro-Speicher drucklos Untertisch Produktvorteile, Niederdruck-Untertisch-Wandspeicher, einfache Montage durch 230 V An- schlusska...
Die Standspeicher wurden für einen sehr hohen Warmwasserbedarf und eine sehr große Zapfleistung entwickelt. Sie eignen sich für die gleichzeitige Versorgung von mehreren Entnahmestellen (Einzel- od...
Die Wandspeicher versorgen in der Einzel- oder Gruppenversorgung auch mehrere Entnahmestellen komfortabel und energiesparend mit Warmwasser. Die druckfesten, geschlossenen Geräte werden mit handels...
Die Wandspeicher versorgen in der Einzel- oder Gruppenversorgung auch mehrere Entnahmestellen komfortabel und energiesparend mit Warmwasser. Die druckfesten, geschlossenen Geräte werden mit handels...
Der Trinkwarmwasser-Speicher eignet sich für den Wärmepumpen-Betrieb mit großer Leistung. Das Gerät wird je nach Nenninhalt und Fläche der Wärmeübertrager im Zwei- oder Mehrfamilienhaus bzw. im gew...
Der Trinkwarmwasser-Speicher eignet sich für den Wärmepumpen-Betrieb mit großer Leistung. Das Gerät wird je nach Nenninhalt und Fläche der Wärmeübertrager im Zwei- oder Mehrfamilienhaus bzw. im gew...
Kleinspeicher mit druckfesten Innenbehälter aus Kupfer (10 Linter Inhalt), elektromechanische Temperaturregelung, Temperaturwahl zwischen 5 oC und 80 oC mit drei Raststufen auf 35 oC (ECO), 55 oC u...
Für die zentrale Versorgung von Wohnhäusern oder Gewerbeobjekten sind die neuen Standspeicher von AEG die erste Wahl: Sie arbeiten vollautomatisch im Zweikreisbetrieb, sind perfekt wärmegedämmt und...
Die Standspeicher eignen sich für die Warmwasserversorgung von Ein- oder Mehrfamilienhäusern sowie für Gewerbebauten mit hohem Warmwasserbedarf und bieten eine große Zapfleistung. Mehrere Entnahmes...
Sungrow SBR096 9,6kWh Solarspeicher Der Solarspeicher SBR096 von Sungrow speichert Strom aus deiner PV-Anlage. Die Kapazität von 9,6 kWh gibt an, wie viel Energie der Speicher bei voller Ladung auf...