Induktion Warmhalteplatte, Black Line, 230V, 1000W, 455x333x62 mm Einzigartige Induktionskochplatte mit einer rechteckigen Induktionsspule, die es ermöglicht, mehrere Pfannen gleichzeitig warm zu h...
Nacho Cheese Wärmer Acapulco / Warmhaltegerät für 48 Becher Käsesoße / Made in USA / Neumärker / 230 V / 520 W Warmhaltegerät für Nachos und Käsesoße • Fasst bis zu 16 Becher Käsesoße pro Ablage (j...
Nacho Cheese Wärmer Cancún / Warmhaltegerät für 33 Becher Käsesoße / Made in USA / Neumärker / 230 V / 215 W Platzsparendes Warmhaltegerät für Käsesoße • Fasst bis zu 33 Becher Käsesoße (je nach Gr...
NEUMÄRKER Warmhalteplatte ohne GN-Schalen 720x425x50 mm Edelstahl - Thermostat - SECURIT®-Glasoberfläche mit integriertem Heizsystem - Warmhaltefläche 600x400 mm - ohne GN-Behälter - 230 V / 400 W
RIEBER K-Pot 1/1-ch-800 Edelstahl Warmhaltegerät stufenlos regelbar von 0 - 800 W mit Kabel 1,5 m lang mit Schukostecker L/B/H: 533 x 380 x 88 mm Gehäuse aus Edelstahl Im Gehäuse eingefasst sind da...
RIEBER K-Pot 1/1-ch-800 schwarz Warmhaltegerät stufenlos regelbar von 0 - 800 W mit Kabel 1,5 m lang mit Schukostecker L/B/H: 533 x 380 x 88 mm Gehäuse schwarz pulverbeschichtet Im Gehäuse eingefas...