Übersicht | "Wannenleuchte"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
LED-FR-Wannenleuchte 43W LUXANO 2 EVG 220-240V 4000K 120° IP65 16715L60G2 (8 Angebote) LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, LUXANO 2, 43 W, 6000 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra>= 80, Ta -20 °C/+35 °C, L80>50000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Edelstahl (... |
|
ab € 38,10* pro Stück |
| |
LED-FR-Wannenleuchte 1,5m 4000K IP65 LUNA BL #5211015B (6 Angebote) LED-FR-Wannenleuchte 1,5m 4000K IP65 LUNA BL #5211015BLeuchte LUNA BL 1500mm PCO 1x47W 6500lm, SK I, IP65, hoch-effiziente LEDs, breitstrahlend, 4.000K, RA > 80, Ta:-20°C/35°C, Gehäuse aus PC-Polyc... |
Alfred Pracht Lichttechnik 5211015B |
ab € 38,36* pro Stück |
| |
|
Alfred Pracht Lichttechnik 5211005B |
ab € 31,04* pro Stück |
| |
LED-FR-Wannenleuchte IP65 161 15L34 (7 Angebote) LED-FR-Wannenleuchte IP65 161 15L34LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 21 W, 3440 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta m... |
|
ab € 108,12* pro Stück |
| |
LED-FR-Wannenleuchte 161/15L60AUS 16115L60AUS (9 Angebote) LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 39 W, 6160 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra>= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wann... |
|
ab € 109,18* pro Stück |
| |
LED-FR-Wannenleuchte 27W 3520lm 161/15L34AUS (8 Angebote) LED-FR-Wannenleuchte 27W 3520lm 161/15L34AUSLED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 21 W, 3440 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 ... |
|
ab € 109,30* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,81* pro Stück |
| |
|
|
ab € 504,59* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,73* pro Stück |
| |
|
RIDI Leuchten 0450033//676 |
ab € 360,12* pro Stück |
| |
Ex-LED-Wannenleuchte nD866F 12L42 (7 Angebote) Ex-LED-Wannenleuchte nD866F 12L42EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 28 W, 4360 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 ... |
|
ab € 269,49* pro Stück |
| |
|
Alfred Pracht Lichttechnik 5211014B |
ab € 35,30* pro Stück |
| |
|
|
ab € 89,94* pro Stück |
| |
|
|
ab € 26,15* pro Stück |
| |
|
|
ab € 640,90* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Wannenleuchte | | | Wannenleuchte - Die robuste und gut geschützte Leuchte
Wannenleuchten kommen überall dort zum Einsatz, wo es auf eine ebenso helle wie auch widerstandsfähige Leuchte ankommt. Industrielle Fertigungshallen, Werkstätten, Garagen oder Lagerräume sind, neben dem Außeneinsatz, wesentliche Bereiche, in denen die robusten und meist wetterfesten Leuchten eingesetzt werden.
Die schützende Wanne
Die Wanne schützt das Leuchteninnenleben vor einwirkenden Umgebungsbedingungen. Sie sollte schlagfest und vor allem gegen Witterungseinflüsse und Feuchtigkeit abschirmen. Neben dem Einsatz im Feuchtraummilieu sind Wannenleuchten auch für besonders staubige Bereiche und teilweise auch für explosionsgefährdete Bereiche die korrekte Wahl. Achten Sie bei der Wanne darauf, dass sie sich mit Schnellverschlüssen ohne den Einsatz von Werkzeugen vom Leuchtenträger lösen lässt. Dies sorgt für einen schnellen und unkomplizierten Wechsel der Leuchtmittel. Bruchfeste Wannen aus Polycarbonat verhindern zudem ein Splittern bei mechanischer Krafteinwirkung.
Lichtausbeute der Wannenleuchten
Besonders in Bereichen, in denen kein Tageslicht vorhanden ist, wie in Fußgängerunterführungen, Tunneln, Parkhäusern, Tiefgaragen und Kellern, ist auf eine hohe Lichtausbeute zu achten. Innenliegende Reflektoren erhöhen die Lichtausbeute. Riffelungen der unteren Wanne sorgen für eine gleichmäßige Lichtstreuung. Einige Modelle bieten zudem eine transparente Deckenwanne, dadurch wird eine Rundumabstrahlung ermöglicht. Wird ein hohes Maß an Helligkeit benötigt und ist die Leuchte die einzige vorhandene Lichtquelle, sollten Sie auf eine Variante mit mehreren Leuchtmitteln zurückgreifen, um auch bei Ausfall eines Leuchtmittels noch eine ausreichende Beleuchtung zu gewährleisten.
Rund- oder Lang
In den meisten Fällen werden Langfeldleuchten eingesetzt. Diese ermöglichen eine weitgefächerte gleichmäßige Ausleuchtung eines großen Bereiches. Vor allem auf den unterschiedlichsten Verkehrswegen, Gängen und Fluren machen sich Langfeldleuchten bezahlt. Runde oder ovale Leuchten können gut zur punktuellen Beleuchtung eingesetzt werden. An Schranken und Automaten sowie an Einfahrten heben diese Wannenleuchten besondere Verkehrszonen gekonnt hervor.
IP-Schutzklassen
Ein wesentlicher Punkt bei dieser Leuchte ist die Einsetzbarkeit in Bereichen mit besonderen Anforderungen. Besonders wichtig ist die IP-Schutzklasse, die bestimmt ob die Leuchte auch tatsächlich für ihren Einsatzbereich geeignet ist. Das Licht findet seinen Weg durch die Wanne nach außen, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit bleibt der der Weg in die Leuchte jedoch verwehrt. Die Leuchte sollte, um allen Anforderungen gerecht zu werden, mindestens die IP-Schutzart IP55 aufweisen. Je höher die Bezifferung ist, umso mehr Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Fremdkörpern weist die Leuchte auf.
Explosions- und Brandschutz
Wannenleuchten, die über eine entsprechende Ausweisung verfügen, können auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Eine Entzündung von Gasen und Staub wird durch eine gut abgedichtete Wanne verhindert. Dies kommt auch dem Brandschutz zugute. Hier gilt es zu berücksichtigen, welche Brandschutzklassifizierung bei der Leuchte vorliegt.
|
|