LED-Wannenleuchte HCL, DALI, ws 74RAct G2WD3#7859862Runde LED-Anbauleuchte mit opaler PMMA-Wanne. Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerät. Mit inte...
LED-Wannenleuchte IP65, SK I 162 15L150 LMLED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 97 W, 14310 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+35 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h...
LED-Wannenleuchte IP65, SK I 163 15L60G2 DIMCLED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 39 W, 5970 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000...
LED-Wannenleuchte IP65, SK I 163 15L60G2 SENSLED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 39 W, 5970 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000...