LED-Wannenleuchte IP65, SK I 163 12L42G2 DIMDLED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 27 W, 4110 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000...
LED-Wannenleuchte f.Außen, IP66, SK I 144 12L42 AUSLED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 29 W, 4280 lm, SKI, IP66, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80...
LED-Wannenleuchte 830, ws 74R G2 WD3DW#7861140Runde LED-Anbauleuchte mit opaler PMMA-Wanne. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Notlicht-LED-Treiber mit Sel...
LED-Wannenleuchte IP65, SK I 163 15L34G2 DIMDLED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 21 W, 3330 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000...
LED-Wannenleuchte IP65, SK I 163 15L34G2 DIMCLED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 21 W, 3330 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000...
Langfeldleuchte mit LED | GRP | explosionsgeschutzt | Typ : 6002/4148-0100-152-2220-22 -8500 | Ersatz von Typ : 6002/2284-5400-5232-0 | 6002/1284-5400-5232-0 | 6002/2284-5400-8232-0 | Leuchtenwanne...
Polyester Feuchtraum-Wannenleuchte für Industrie- und Lagerhallen, Regallager, Lagerbereiche und Gänge mit großen Höhen von 5 - 12m, Montagehallen, Brauereien, Schlachthäuser (Bei Vorhandensein/Vor...