Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Wandventilator

  Wandventilator bei Mercateo online kaufen (481 Angebote unter 22.985.520 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wandventilator“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wandventilator"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Wandventilator Fernbedienung Greyhound WV45FBAZ (7 Angebote) 
Wandventilator Fernbedienung Greyhound WV45FBAZWandbefestigung, Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem, Kunststoff, Drehzahl max. 1145 U/Min., 85° Oszillation (abschaltbar, auch per Fernbedienung), ...
CasaFan Ventilatoren
304523
ab € 40,77*
pro Stück
 
 Stück
Wandventilator Fernbedienung Greyhound WV45FBLG (5 Angebote) 
Wandventilator Fernbedienung Greyhound WV45FBLGWandbefestigung, Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem, Kunststoff, Drehzahl max. 1145 U/Min., 85° Oszillation (abschaltbar, auch per Fernbedienung), ...
CasaFan Ventilatoren
304522
ab € 45,86*
pro Stück
 
 Stück
Wallair VITRO 9/230 A Wand- und Fensterlüfter 700 m³/h (2 Angebote) 
Wand- und Fensterlüfter Vitro 9/230A Zur Montage in Fenstern geeignet Dieser Lüfter ist nicht nur für die Wandmontage, sondern auch für die Montage in Fenstern und Glasflächen geeignet. Der Lüfter ...
Wallair
40052
ab € 130,95*
pro Stück
 
 Stück
Bimar Wandlüfter, Wandventilator, VM43, mit Fernbedienung (1 Angebot) 
Wandventilator mit Fernbedienung VM43 Bimar -Elektronische Steuerung + Fernbedienung; -Leds zeigen jede ausgewählte Funktion auf dem Bedienfeld an; -Timer 7,5h; -3 Lüftergeschwindigkeiten (min / me...
Bimar
VM43
ab € 56,53*
pro Stück
 
 Stück
Oszillierender Wandventilator mit Fernbedienung & Timer Ø 40cm im 2er Set (1 Angebot) 
Oszillierender Wandventilator mit Fernbedienung & Timer Ø 40cm im 2er SetWenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und auf der Suche nach Wandventilatoren, effektiven Klimagerä...
Tristar
VES58S75
ab € 85,89*
pro Stück
 
 Paket
Wandeinbauventilator 30W,420cbm/h.,IP44 EN 20 (9 Angebote) 
Wandeinbauventilator 30W,420cbm/h.,IP44 EN 20Merkmale: Gehäuse ohne Werkzeug zur Reinigung einfach abnehmbar. Angenehm leise. Schmutzfreier und schneller Austausch von bestehenden EN-Geräten, da 10...
Maico
0081.0307
ab € 203,89*
pro Stück
 
 Stück
CasaFan WM2 Wall Eco Wandventilator (Ø x H) 69 cm x 69 cm Flügelfarbe: Silber-Grau Gehäusefarbe: Silber-Grau, (3 Angebote) 
Windmaschine WM2 Wall Eco 3 Geschwindigkeitsstufen 80°-Oszillation Korbneigung einstellbar Leistungsstarke Profi-Windmaschine für die Wandmontage. 3 Geschwindigkeitsstufen schaltbar über Drehknopf ...
CasaFan Ventilatoren
207512
ab € 233,90*
pro Stück
 
 Stück
Tristar VE-5874 Wandventilator (2 Angebote) 
Der Tristar-Wandlüfter sorgt auch an warmen Sommertagen für kühle Frische. Sie hätten gern eine erfrischende Brise bei sich zuhause, haben aber keinen Platz auf dem Tisch oder am Boden? Den Tristar...
Tristar
VE-5874
ab € 27,97*
pro Stück
 
 Stück
Tristar VE-5875 Wandventilator (2 Angebote) 
Der Tristar-Wandlüfter sorgt auch an warmen Sommertagen für kühle Frische. Sie hätten gern eine erfrischende Brise bei sich zuhause, haben aber keinen Platz auf dem Tisch oder am Boden? Den Tristar...
Tristar
VE-5875
ab € 39,98*
pro Stück
 
 Stück
Axial-Wandventilator Ø200mm 230V 1380Upm 460cbmh Be-Entlüftung IP44 40°C 50Hz ENR20 (10 Angebote) 
Axial-Wandventilator Ø200mm 230V 1380Upm 460cbmh Be-Entlüftung IP44 40°C 50Hz ENR20
Maico
0081.0316
ab € 247,47*
pro Stück
 
 Stück
Axial-Wandventilator Ø200mm 230V 1360Upm 520cbmh Be-Entlüftung IP54 -30-40°C HSW200/4 (10 Angebote) 
Axial-Wandventilator Ø200mm 230V 1360Upm 520cbmh Be-Entlüftung IP54 -30-40°C HSW200/4
Helios Ventilatoren
7502
ab € 229,82*
pro Stück
 
 Stück
Deckenventilator Genua, ø 1220 mm (1 Angebot) 
Deckenventilator Genua, mit Fernbedienung der Deckenventilator Genua verfuegt ueber 3 Rotorblaetter und laesst sich in 5 Geschwindigkeitsstufen einstellen mit Fernbedienung fuer die komfortable Nut...
Armin Schmid Sonnenkönig
DECKENVENTILATOR GENUA WEISS
ab € 83,44*
pro Stück
 
 Stück
Fensterlüfter Ventra 301 E/N links, ohne Blende (1 Angebot) 
Fensterlüfter Ventra 301 E/N links, ohne Blende Im verdeckt eingebauten Fensterlüfter führen zwei Ventilatoren feuchte und verbrauchte Raumluft ab und frische Luft zu. Der Wärmetauscher erwärmt die...
Hautau
244336
ab € 570,40*
pro Stück
 
 Stück
Deckenventilator Genua, ø 1220 mm (1 Angebot) 
Deckenventilator Genua, mit Fernbedienung[ul] der Deckenventilator Genua verfügt über 3 Rotorblätter und lässt sich in 5 Geschwindigkeitsstufen einstellen mit Fernbedienung für die komfortable Nutz...
Armin Schmid Sonnenkönig
193522
ab € 70,87*
pro Stück
 
 Stück
Wallair VITRO 12/300 A Wand- und Fensterlüfter 1400 m³/h (2 Angebote) 
Wand- und Fensterlüfter Vitro 12/300A Dieser Lüfter ist nicht nur für die Wandmontage, sondern auch für die Montage in Fenstern und Glasflächen geeignet. Dieser ist mit einem leisen und selbstschmi...
Wallair
40053
ab € 185,05*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   33   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wandventilator
^

Der Wandventilator sorgt für ein angenehmes Raumklima

Damit in Räumlichkeiten ein angenehmes und frisches Raumklima aufkommt, kommen in vielen Fällen Ventilatoren zum Einsatz. Der Wandventilator ist bei geringem Platzangebot eine optimale Lösung. Er leitet die Abluft in den Außenbereich ab, für Bars, im Büro, in Hotels, Lagerhallen und in der Gastronomie ist er daher besonders geeignet.

Modelle, Leistungen und. Luftumwälzung - Überblick

Für sehr kleine Räumlichkeiten stehen Ventilatoren mit geringer Leistung (rund 30 W) zur Wahl. Für große Räume eignen sich dagegen Wandventilatoren mit hoher Leistung, wie 45000 W. Ebenso kann anhand der max. Luftumwälzung eine geeignete Auswahl getroffen werden, die von niedrig (zum Beispiel 95 m³/h) bis hoch (etwa 72000 m³/h) für die Industrie reicht. Modellabhängig ist des Weiteren nicht nur eine Wandmontage möglich, sondern auch der Einbau in Fenster oder in Glasbausteine.

Radialventilator, Axialventilator und andere Ausführungen

Beim Außenwand-Radialventilator liegt die Geräuschquelle im Außenbereich, sodass ungestörtes Arbeiten ermöglicht wird. Die Luftleistung ist aufgrund des radialen Laufrads sehr hoch, weswegen sich die Modelle universell einsetzen lassen. Ein hohes Druckvermögen ist ebenfalls gegeben. Axialventilatoren können für kleine und mittelgroße Hallen genutzt werden. Der Anschluss an Wechsel- oder Drehstrom ist ebenfalls gewährleistet. Ebenso sind sie ausführungsabhängig als Wandventilator für Gefahrstoffarbeitsplätze zu verwenden. Halbradiale Ventilatoren dienen schließlich zur Entlüftung über Rohrsysteme. Speziell für Wände in Gewerbebereichen ist auch ein günstigerer E-Wandventilator mit Wechsel- und Drehstrom empfehlenswert. Mitteldruck-Wandventilatoren ermöglichen zudem den Anschluss von Rohren / Absaugarmen und finden ihren Einsatz besonders dort, wo große Luftmengen umgewälzt werden müssen.

Kleinventilatoren, Lüftungssysteme und KFZ-Lüfter

Im Rahmen der Klimatechnik bereichern Kleinventilatoren, wie Badlüfter oder Tischventilator, auch Lüftungssysteme (Kanalventilator, Absaugventilator) und Kfz-Ventilatoren das vielfältige Sortiment für die Klimatechnik und Gebäudetechnik. Gleichermaßen kann auch nach der Bauform (Axialventilator, Querstromlüfter) gewählt werden. Drehzahlsteller, Schutzgitter, Verschlusskappen und vieles mehr sind zudem als Zubehör erhältlich.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Wandventilator, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.