Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Wandleuchten

  Wandleuchten bei Mercateo online kaufen (15.198 Angebote unter 24.559.604 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wandleuchten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LED Ovalleuchte Kellerleuchte Deckenleuchte Base Oval IP65 4000K 9W Weiß (1 Angebot) 
Base Oval - LED Kellerleuchte Einfache Montage und Installation Im Gehäuse der BASE Oval ist eine nach IP65 geschützte LED-Box integriert. Das Anschlusskabel muss lediglich zur Leuchte geführt werd...
Oktaplex Lighting
17011.4K
ab € 10,15*
pro Stück
 
 Stück
LED-Wand-/Deckenleuchte 4000K 769x61x50 451210.009 (4 Angebote) 
LED-Wand-/Deckenleuchte 4000K 769x61x50 451210.009Designorientierte Feuchtraumleuchte. Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. 1:1 Ersatz für Leuchtstofflampen. Farbwiedergabe Ra 80. Schlags...
RZB Leuchten
451210.009
ab € 40,41*
pro Stück
 
 Stück
Emuca LED-Wandleuchte, quadr., flex. Arm, Touch-Sensor, 2USB, natürl. weißes Licht, Kunststoff, Schwarz + Konstant-Spann.wandler 30W (1 Angebot) 
1 LED-Lampe, 1 Spannungswandler 30W, Befestigungsschrauben, Montageanleitung Eigenschaften LED-Technologie mit niedrigem Verbrauch. Integrierter Touch-Schalter zum An- und Abschalten der Lampe und ...
Emuca
5014717
ab € 26,639*
pro Stück
 
 Stück
LED Deckenleuchte Base Mini 14cm Kellerleuchte / Kellerlampe IP65 Neutralweiß 4000K 9W (1 Angebot) 
Base Mini - LED Kellerleuchte Einfache Montage und Installation Im Gehäuse der BASE Mini ist eine nach IP65 geschützte LED-Box integriert. Das Anschlusskabel muss lediglich zur Leuchte geführt werd...
Oktaplex Lighting
17012.4K
ab € 10,15*
pro Stück
 
 Stück
Anbauleuchte 229551 (5 Angebote) 
Anbauleuchte 229551Deckenleuchte der BIG THEO Serie gefertigt aus Aluminium und Glas welches das Leuchtmittel abdeckt. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrisch...
SLV
229551
ab € 49,56*
pro Stück
 
 Stück
LED-Anbauleuchte 10W Polaron 4000K 950lm ws mt Konv IP20 Ø260mm Kst_strukt POLARONIQWD1LED1000-840ET (4 Angebote) 
LED-Anbauleuchte 10W Polaron 4000K 950lm ws mt Konv IP20 Ø260mm Kst_strukt POLARONIQWD1LED1000-840ET
TRILUX
6333540
ab € 323,96*
pro Stück
 
 Stück
Anbauleuchte 229554 (6 Angebote) 
Anbauleuchte 229554Deckenleuchte der BIG THEO Serie gefertigt aus Aluminium und Glas welches das Leuchtmittel abdeckt. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrisch...
SLV
229554
ab € 49,33*
pro Stück
 
 Stück
Brilliant Andaluz 90010/13 Wandleuchte E14 EEK: abhängig v. Leuchtmittel (A++ - E) 40 W Halogen Eisen (3 Angebote) 
Wandleuchte Andaluz 1-flammig Lichtaustritt oben und unten Mit Zugschalter Wandleuchten dienen als Erweiterung der Deckenbeleuchtung im Raum oder können als dekorative Objekte auch eine reduzierte ...
Brilliant
90010/13
ab € 12,50*
pro Stück
 
 Stück
Anbauleuchte WD1-2DLED3000-840 ET POLARONIQ #6334140 (4 Angebote) 
Anbauleuchte WD1-2DLED3000-840 ET POLARONIQ #6334140Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit zwei ringkreisförmigen Lichtelementen. Mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für D...
TRILUX
6334140
ab € 609,32*
pro Stück
 
 Stück
LED-Anbauleuchte 27W Polaron 3000K mt 3000lm ws Konv IP40 Ø403mm Kst_strukt POLARONIQWD1-2DLED3000-830ET (4 Angebote) 
LED-Anbauleuchte 27W Polaron 3000K mt 3000lm ws Konv IP40 Ø403mm Kst_strukt POLARONIQWD1-2DLED3000-830ET
TRILUX
6334040
ab € 610,19*
pro Stück
 
 Stück
2er Set 20W LED Strahler/Fluter schwarz, Befestigungsbügel, IP65, Wandstrahler (1 Angebot) 
2er Set 20W LED Strahler/Fluter schwarz, Befestigungsbügel, IP65, WandstrahlerEine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten oder für die Ausleuchtung Ihres Hofes verspricht dieses 2er Set flache LED St...
ELRO
FLS-502012
ab € 39,97*
pro Stück
 
 Paket
SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24 W 4000 K IP44 WT (7 Angebote) 
Wand- und Deckenleuchte mit IP44 und Hochfrequenzsensor. Produkteigenschaften: Hochfrequenzsensor für Tageslicht- und Bewegungserfassung. Ausstrahlungswinkel: 120°. Schutzart: IP44. Schlagfestigkei...
LEDVANCE
4058075080119
ab € 32,38*
pro Stück
 
 Stück
LED Außenleuchte HIGHBAY NORMAE LED Boden-/Wand-/Deckenleuchte, 627cm, 90W, 5000K, 90°, IP65, dunkelgrau (2 Angebote) 
LED Außenleuchte HIGHBAY NORMAE LED Boden-/Wand-/Deckenleuchte, 627cm, 90W, 5000K, 90°, IP65, dunkelgrau Artikelnummer: D-732083 Abgabemenge: 1 Stück Marke: Deko-Light Energieeffizienz-Klasse (EEI-...
Deko Light
D-732083
ab € 144,11*
pro Stück
 
 Stück
Paulmann
666.58
ab € 14,19*
pro Stück
 
 Stück
LED Außenwandleuchte TERANG 2 XL SENSOR LED Außendeckenleuchte, oval, 1xLED, 3000K, IP44, silbergrau (5 Angebote) 
LED Außenwandleuchte TERANG 2 XL SENSOR LED Außendeckenleuchte, oval, 1xLED, 3000K, IP44, silbergrau Artikelnummer: 229954 Abgabemenge: 1 Stück Marke: SLV Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmitte...
SLV
229954
ab € 29,87*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1014   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wandleuchten
^

Rücken Sie alles ins rechte Licht!

Eine Wandleuchte ist ein echtes Schmuckstück für Ihre Wand - egal, ob im Innenbereich für Ihr Büro oder als Außenleuchten für den Eingangsbereich Ihres Firmengeländes. Dabei können Sie ganz nach Ihrem Geschmack entscheiden: Möchten Sie eine edle Wandleuchte aus Glas, Chrom oder Silber oder bevorzugen Sie die schlichte Variante in weiß oder schwarz?

Wichtige Kaufkriterien

Aber nicht nur Farbe und Design sind wichtig bei der Kaufentscheidung. Sie sollten auch beachten, wie hell Ihre Wandlampe leuchten soll. Diese Helligkeit hängt hauptsächlich von der Wattzahl des verwendeten Leuchtmittels ab. Ebenso sollten Sie bedenken, dass die Wandleuchten mit unterschiedlichen Sockeltypen ausgestattet sind. Der Sockeltyp gibt im Wesentlichen an, wie das Gewinde der verwendeten Glühlampe beschaffen sein muss, um das Leuchtmittel in der Wandleuchte zu befestigen und somit einen elektrischen Kontakt herzustellen.

Ohne Leuchtmittel sehen Sie nichts

Damit Ihre Wandleuchte Ihnen Licht spenden kann, benötigen Sie das passende Leuchtmittel. Dazu zählt beispielsweise die Allgebrauchslampe, die praktisch für alle Anwendungsbereiche geeignet ist. Eine Energiesparlampe benötigt bis zu 80 Prozent weniger Strom als eine normale Glühlampe, während eine Halogenlampe helleres Licht erzeugt und eine längere Lebensdauer aufweist. Welches Leuchtmittel Sie einsetzen können, wird durch das konkrete Lampen-Modell vorgegeben.

Wandleuchten mit dem gewissen Etwas

Einige Wandleuchten sind mit einem Sensor bzw. einem Bewegungsmelder ausgestattet. So wird der Bereich automatisch immer dann beleuchtet, wenn Sie Licht benötigen und Sie schützen sich, Ihre Mitarbeiter und Kunden vor gefährlichen Stolperfallen. Denken Sie auch daran, dass im Außenbereich oftmals nicht genügend Steckdosen zur Verfügung stehen. Solar-Wandleuchten stellen deshalb eine interessante Alternative dar. Deren Akku lädt sich tagsüber mit Hilfe einer Solarzelle auf und die Leuchte schaltet sich bei Dunkelheit automatisch ein.

Sie suchen mehr?

In unserem Bereich Leuchten finden Sie weitere interessante Artikel wie z.B. Tischlampen und Arbeitsleuchten, aber auch Warnleuchten und Leuchtsteine.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Wandleuchten, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.