Eine strombetriebene Konvektorheizung ist die perfekte Lösung für alle, die im Winter eine Zusatzheizung benötigen, in der Übergangszeit die Vollheizung nicht einschalten wollen oder Räume haben, d...
Wandkonvektor weiß, 1000W, 230V CL-1000-EcoDie nur 20 cm hohen Konvektoren CL eco mit frontseitigem Luftaustritt in formschöner Ausführung werden zur schnellen und effizienten Beheizung von Wohnräu...
Wandkonvektor weiß, 1000W, 230V CP-1000-EcoDie formschönen Konvektoren CP eco mit frontseitigem Luftaustritt werden zur schnellen und effizienten Beheizung von Wohnräumen verwendet. Die Heizgeräte ...
Wandkonvektor weiß, 1000W, 230V SN-1000-ecoDer Konvektor Serena eco ist eine elektrische Direktheizung zur schnellen Erwärmung von Wohnräumen wie z. B. Keller, Toiletten, Schlafzimmer, Bäder und au...
Der ausgesprochen flache Konvektor GLASKON 1000 verfügt über eine wärmespeichernde und leicht zu reinigende Glasfront, mit deren Hilfe er schnell und zuverlässig im Raum für behagliche Temperaturen...
Der Duo-Konvektor von AEG Haustechnik ist ein modernes Raumheizgerät mit zwei intelligenten Heiztechnologien. Er gibt zum einen angenehme Strahlungswärme über die gleichmäßig erwärmte Vorderwand ab...
Konvektor zur Wandmontage mit Elektronischem Raumthermostat, und wahlbarem Wochenprogramm. Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik EcoStart . Formschones wei?es Stahlblechgehaus...
Wandkonvektor Wärmewellen 1kW RCE 100Konvektor zur Wandmontage mit zusätzlichem Wärmewellenheizelement an der Gerätefront zur bedarfsgerechten Beheizung von Einzelräumen. Intelligenter Thermostat m...
Das Konvektor Heizgerät SLIM E 1000 macht seinem Namen mit seiner ultra-schlanken und ausserordentlich flachen Bauform alle Ehre: Es eignet sich hervorragend für die Anbringung an der Wand in gut i...
Der kompakte, wandhängende Konvektor wird als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder einfach nur für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnraum, im Badezimmer oder in Arbeitsräumen eingesetzt. Das...
Der hochwertige Duo-Konvektor kann sowohl als Vollheizung und effiziente Übergangs-Heizung als auch bei zusätzlichem Wärmebedarf im Wohnraum, im Badezimmer oder in Arbeitsräumen genutzt werden. Das...
Niedertemp.-Wandkonvektor 1,0 kW, elektronisch MFP 101EWandkonvektor mit reduzierter Oberflächentemperatur (unter 60 °C) und abgerundeten Ecken. Speziell für den Einsatz in Bereichen mit erhöhten S...