Farbrezepte Die Intensität von Alpina Farbrezepte „Tiefer Traum“ eignet sich vor allem für Akzente. Sein tiefes Violett wird betont durch verhüllte, sanft begleitende Farben wie ein Hellbraun. Spez...
Farbrezepte Alpina Farbrezepte „Ein Hauch von Gelb“ ist ein eleganter Flächenton, der im Alleingang den Raum sanft aufhellt und ihn groß und weit wirken lässt. Die sonnigen Eigenschaften des Gelbs ...
Leitermann Malerweiss Profi 12,5 l Wasserverdünnbare, emissionsarme und lösungsmittelfreie Kunstharz-Dispersionsfarbe für Wand- und Deckenflächen. - abtönbar: Ja, - Deckkraft: Klasse 2 bei 6m²/l, -...
Wandfarbe Konservierungsmittelfreie, dauerhaft matt-weiße Dispersions-Wandfarbe in waschbeständiger Qualität. Tropft und spritzt wenig bei der Verarbeitung und hat eine hervorragende Deckkraft. Kan...
Langnachleuchtende Farbe HIGHLIGHT23-DISPERSION in DIN-Qualität (Acrylat Farbsystem) für den Innenbereich Leuchtwerte: 23/2,8/340 Um die angegebenen Leuchtwerte zu erreichen ist ein zwei bis dreima...
Schutztrennwand mit Standfuß, HxB 1760 x 980 mm, Wandfarbe Weiß. Schutzwand im Hoch- oder Querformat montierbar. Beständig gegen Desinfektionsmittel (Bleichmittel, hydroalkoholisches Gel, Reinigung...
Tiefengrund 620 Tiefengrund für stark oder unterschiedlich saugfähige Wandflächen zur Vorbereitung auf die Beschichtung mit Streich- und Rollputzen oder Wandfarben. Anwendungsbereich: Zum Grundier...
Premium Wandfarbe matt PURO Grau Innendispersion creamy grey 5 LWillkommen in der Welt von Puro - der Wandfarbe, die Eleganz und Luxus in Ihr Zuhause bringt. Diese exklusive Farbe wurde entwickelt,...
Wilckens Buntlack seidenglänzend, RAL 7035, Lichtgrau (0,75 Liter) auf Kunstharzbasis, wetterbeständig, strapazierfähig, schnelltrocknend, für außen und innen, ergiebig, gut deckend, wetter- und gl...
Fassadenfarbe Profi Außen-Wandfarbe mit SIL-Technik: vereint Silikonharzfarbe und Silikatfarbe, Herbosil, weiß, 12,5 LiterEine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und ...
Conti's Beste Einschichtfarbe Conti's Beste ist die einschichtige Innenfarbe von Conti® - eine matte, extrem ergiebige Dispersionsfarbe bester Qualität mit optimalen Verarbeitungseigenschaften. Con...
Anti-Schimmel-Farbe Vorbeugender Schimmelschutz durch hohen ph-Wert! Lösemittelfreie, atmungsaktive Innenwandfarbe mit hoher Deckkraft. Kinderleicht zu verarbeiten: einfach rollen oder streichen. W...