Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Wärmeplatte

  Wärmeplatte bei Mercateo online kaufen (100 Angebote unter 21.502.818 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wärmeplatte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wärmeplatte"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kaffeemaschine "Contessa 1002" (3 Angebote) 
Kaffeemaschine "Contessa 1002" Produktdetails: Chromnickelstahl 1 Warmhalteplatte 1 Edelstahl-Isolierkanne, Inhalt: 2 Liter Stundenkapazität: 20 Liter Aufbrühzeit: pro Kanne ca. 8 Minuten Mindest A...
Bartscher
A190043
ab € 155,25*
pro Stück
 
 Stück
Thermo IR-Wärmeplatte selbstklebend, spritzwassergeschützt 230 V/AC 150 W Schutzart IPX4 (L x B) 600 mm x 300 (2 Angebote) 
IR-Wärmeplatte 230 V Die IR-Wärmeplatte bietet eine effektive Lösung als Zusatzheizung am Arbeitsplatz oder auch Zuhause. Es bieten sich eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten an. Die Befestigu...
Thermo Electron
3148046
ab € 71,10*
pro Stück
 
 Stück
Warmhalteplatte (2 Angebote) 
Warmhalteplatte Edelstahl regulierbarer Thermostat bis 95 °C Temperaturbereich: 35 - 95 °C Anschlusswert: 0,45 kW / 230 V Maße: B 900 x T 450 x H 64 mm Artikellänge (netto):450 x Artikelbreite (net...
Bartscher
114361
ab € 148,23*
pro Stück
 
 Stück
Warmhalteplatte, B 1000 x T 500 x H64 (2 Angebote) 
Warmhalteplatte, B 1000 X T 500 X H64 Produktdetails: Edelstahl regulierbarer Thermostat bis 95 °C Temperaturbereich: 35-95 °C Anschlusswert: 0,6 kW / 230 V B 1000 x T 500 x H 64 mm
Bartscher
114362
ab € 180,03*
pro Stück
 
 Stück
Warmhalteplatte, B 500 x T 375 x H 64 (2 Angebote) 
Warmhalteplatte, B 500 X T 375 X H 64 Produktdetails: Edelstahl regulierbarer Thermostat bis 95 °C Temperaturbereich: 35-95 °C Anschlusswert: 0,25 kW / 230 V B 500 x T 375 x H 64 mm
Bartscher
114360
ab € 109,82*
pro Stück
 
 Stück
Elektro-Warmhalteplatte für GN 2/1 (2 Angebote) 
Elektro-Warmhalteplatte für GN 2/1 Produktdetails: Gehäuse Aluminium, Oberfläche Glas Ein/Aus-Schalter Oberflächentemperatur max. 95 °C stufenlose Temperaturregelung 30 °C-95 °C Kontrolllampe Ansch...
Bartscher
114357
ab € 140,48*
pro Stück
 
 Stück
Warmhalteplatte ES90100V (2 Angebote) 
Warmhalteplatte ES90100V mit Glasoberfläche Technische Eigenschaften: Platte aus Edelstahl AISI 304 mit Glasabdeckung Beheizt durch elektrischen Heizwiderstand Netzschalter mit Kontrollleuchte Ther...
ETERNASOLID
ES90100V
ab € 435,36*
pro Stück
 
 Stück
Elektro-Warmhalteplatte für GN 1/1 (2 Angebote) 
Elektro-Warmhalteplatte für GN 1/1 Produktdetails: Gehäuse Aluminium, Oberfläche Glas Ein/Aus-Schalter Oberflächentemperatur max. 95 °C stufenlose Temperaturregelung 30 °C-95 °C Kontrolllampe Ansch...
Bartscher
114356
ab € 96,48*
pro Stück
 
 Stück
Princess 312295 Kabellose Warmhalteplatte (2 Angebote) 
Die Princess 312295 Warmhalteplatte ist ein modern gestaltetes Rechaud, das auch kabellos benutzt werden kann. Kein umständliches Hantieren mit Teelichtern oder Brennpaste mehr, sondern stattdessen...
Princess
01.312295.01.004
ab € 43,13*
pro Stück
 
 Stück
WPS857 Wärmespeicherplatte (7 Angebote) 
WPS857WärmespeicherplatteRommelsbacher850W
Rommelsbacher
WPS857
ab € 37,82*
pro Stück
 
 Stück
Warmhalteplatte BC HP 450 (1 Angebot) 
Warmhalteplatte mit großflächigem Warmhaltebereich Sparsam: durch intelligente elektronische Regelung lässt sich der Energiebedarf dem Auslastungsgrad anpasssen Geringes Gewicht, leicht zu tragen A...
Blanco
573266
ab € 1.046,30*
pro Stück
 
 Stück
UNOLD 58815 Warmhalteplatte schnurlos (11 Angebote) 
UNOLD 58815 - Warmhalteplatte schnurlos - 1100 W - Edelstahl/Schwarz
Unold
58815
ab € 28,92*
pro Stück
 
 Stück
Wärmeplatte & Magnetrührer 300 x 190 x 110mm +325°C (1 Angebot) 
Heizplattenmaterial = Aluminium, Siliziumlegierung Plattengröße = 160 x 160mm Heizplattentemperatur max. = +325°C Heizelement-Nennleistung = 700W Nennleistung = 700W Stromversorgung = Netzbetrieb A...
RS Pro
SD160
ab € 738,59*
pro Stück
 
 Stück
Steba WP 1 270W Schwarz, Chrom Geschirrwärmer (10 Angebote) 
Doppel-Modul (Anfangs- und Endstück) Auch als Einzelplatte einsetzbar Erweiterbar bis zu 5 Module (145 cm Gesamtlänge) für Buffets Stufenlose Temperaturregelung (50 – 120° C) Betriebskontrollleucht...
Steba
50.01.00
ab € 53,73*
pro Stück
 
 Stück
Warmhalteplatte ES9035 (2 Angebote) 
Warmhalteplatte ES9035 Technische Eigenschaften: Platte aus Edelstahl AISI 304 Beheizt durch elektrischen Heizwiderstand Netzschalter mit Kontrollleuchte Thermostat regelbar von +30°C bis +90°C Net...
ETERNASOLID
ES9035
ab € 197,34*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wärmeplatte
^

Die Wärmeplatte als Bestandteil des Buffets mit variablen Einsatzmöglichkeiten

Die Gastronomie kommt im Betriebsablauf kaum ohne die passenden Warmhaltegeräte aus. Grundsätzlich dient die Wärmeplatte dazu, angerichtete oder bereits zubereitete warme Speisen und Menüs auf dem gewünschten Temperaturlevel zu halten, damit diese verzehrbar bleiben. Daher wird sie häufig auf Buffets oder im Rahmen des Caterings eingesetzt. Auch Kantinen und Großküchen bedienen sich häufig der Wärmeplatte, um die Lebensmittel angenehm temperiert anzubieten. Der Schnellimbiss hält in der Regel mit der Wärmeplatte ausgestellte Fertiggerichte wie Pizza und Snacks über einen gewissen Zeitraum im unteren Bereich warm, während im oberen Bereich eine Buffetlampe zum Einsatz kommt. Darüber hinaus eignen sich Wärmeplatten als Tellerwärmer und – abhängig vom Modell -, ohne anderweitige Energiequellen als mit Teelichten betriebene Stövchen.

Optimaler Hitzegrad durch unterschiedliche Technologien

Wärmeplatten mit Keramikkern und integriertem Hitzeschutz sind in wenigen Minuten einsatzbereit und geben die Hitze kontrolliert und beständig bis zu mehrere Stunden an Teller, Tassen und Terrinen ab. Mehrflammige Wärmeplatten mit hitzebeständiger Glasplatte und dekorativ verchromtem Gestell fügen sich in modernem Design neutral in jede bestehende Tischdekoration ein und erwärmen parallel funktionell mehrere Speisen oder Menüs oder alternativ Buffetplatten. Solide Platten aus Edelstahl, die mit Brennpaste betrieben werden, lassen sich ohne Elektrizität universell auch im Außenbereich einsetzen und sind korrosionsbeständig vor Rost geschützt. Elektrische Modelle mit stufenlos regulierbarem Thermostat lassen die Einstellung des exakt erforderlichen Temperaturbereichs zu. Wärmeplatten aus Aluminium weisen eine sehr gute Temperaturleitfähigkeit auf und sind leicht zu reinigen. Multifunktionale Ausführungen eignen sich zusätzlich für Töpfe und Pfannen und lassen sich mit den Gastronorm-Behältern des Lieferumfangs inklusive Deckeln vielseitig einsetzen. Temperaturregelung und Timer gewährleisten permanent den optimalen Hitzegrad der Speisen und schützen vor Überhitzung. Stationär für die bestehende Gastro-Einrichtung und Imbissausstattung empfehlen sich zum Einbau in den Schrankkorpus Warmhalteplatten mit Rahmen für einen bündigen Abschluss für die einfache Reinigung.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Wärmeplatte, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.