Kübler 6.901.010.820 901 LCD-Vorwahlzähler, Addierend oder subtrahierend (Batterie) Leistungsfähig Zähl- und Rückstelleingang elektrisch vom Zähler getrennt: Eingangspegel 12…250 V AC/DC oder NPN-E...
Emko EZM-7730.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0 Vorwahlzähler Emko Vorwahlzähler Emko Vorwahlzähler Der Multfunktionszähler EZM-7730 ist ideal für den Einsatz bei Fertigungsprozessen geeignet. Der Multifunkti...
Kübler 6.901.010.850 901 LCD-Vorwahlzähler, Addierend oder subtrahierend (Batterie) Leistungsfähig Zähl- und Rückstelleingang elektrisch vom Zähler getrennt: Eingangspegel 12…250 V AC/DC oder NPN-E...
Vorwahlzähler, Typ=0886214, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=60 mm, Breite Einbauöffnung=60 mm, Hö...
Kübler 6.923.0103.300 Codix 923 LCD-Vorwahlzähler, Multifunktional, Impuls, Frequenz, Zeit, 10…30V DC Multifunktional Zähler Tachometer und Zeitzähler in einem Gerät Nutzbar als Vorwahlzähler Batch...
Der Vorwahlzähler Emko EZM-4931 ist ideal für den Einsatz mit Drehgebern geeignet. Der Vorwahlzähler zählt je nach Einstellung aufwärts und abwärts. Mit dem integrierten 12 V bzw 5 V DC Ausgang kön...
Vorwahlzähler, Typ=0446164, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=50 mm, Breite Einbauöffnung=50 mm, Hö...
Trumeter 7922 Vorwahlzähler Zählermodule 79er Serie Zählermodule 79er Serie Vorwahlzähler mit Vorteiler 2 Vorwahlwerte 6-stellig Betriebsspannung 85 - 265 V AC oder 10 - 26 V DC Hilfsausgang 12 V D...