Übersicht | "Vorwahlzähler"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Emko EZM-4430.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0 Vorwahlzähler (4 Angebote) Der Multfunktionszähler Emko EZM-4430 ist ideal für den Einsatz bei Fertigungsprozessen geeignet. Der Multifunktionszähler zählt je nach Einstellung aufwärts, abwärts oder aufwärts und abwärts. Die... |
Emko EZM-4430.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0 |
ab € 76,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 452,98* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,64* pro Stück |
| |
Vorwahlzähler Selec XTC262 (1 Angebot) Vorwahlzähler Funktionen: Impulszählung Zeitschaltuhr/Zähler/Rate/Batch Zählweise: unidirektional/bidirektional/Quadratur skalierbar 2 Vorwahlwerte Ausgänge: 2 x Relais (5 A) Sensor: PNP/NPN LED-An... |
|
ab € 57,70* pro Stück |
| |
Multifunktionsvorwahlzähler, 48 x 48 mm LCD 6 Stellen 65kHz 240VAC (4 Angebote) Multifunktionsvorwahlzähler, 48 x 48 mm, Typ=6.923.0103.000, Anzahl Voreinstellungen=1, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstempe... |
|
ab € 158,88* pro Stück |
| |
PZV-S-E-AUT Vorwahlzähler (3 Angebote) Vorwahlzähler PZV-S-E-AUT Addierende Zählweise mit stehender Vorwahl. Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weite... |
|
ab € 525,60* pro Stück |
| |
Vorwahlzähler Selec XTC5400-CU (2 Angebote) Vorwahlzähler Funktionen: Impuls/Zeit skalierbar 2 Vorwahlwerte PNP/NPN 2 x Öffner LED-Anzeige 2 x 4-stellig Versorgungsspannung: 85...270 V AC/DC Maße: 46 x 46 x 100 mm 1/16 DIN Klemmenanschluss S... |
|
ab € 55,21* pro Stück |
| |
Multifunktionsvorwahlzähler, 48 x 48 mm LCD 6 Stellen 65kHz 30VDC (3 Angebote) Multifunktionsvorwahlzähler, 48 x 48 mm, Typ=6.924.0101.300, Anzahl Voreinstellungen=2, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstempera... |
|
ab € 190,11* pro Stück |
| |
|
|
ab € 452,87* pro Stück |
| |
Vorwahlzähler Selec XTC562 (1 Angebot) Vorwahlzähler Funktionen: Impulszählung Zeitschalter/Zähler/Rate/Batch Zählweise: unidirektional/bidirektional/Quadratur skalierbar Ausgänge: 2 x Relais (5 A) Sensor: PNP/NPN 2 Vorwahlwerte LED-Anz... |
|
ab € 57,38* pro Stück |
| |
Multifunktionsvorwahlzähler, 48 x 48 mm LCD 6 Stellen 65kHz 30VDC (5 Angebote) Multifunktionsvorwahlzähler, 48 x 48 mm, Typ=6.923.0103.300, Anzahl Voreinstellungen=1, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstempera... |
|
ab € 176,38* pro Stück |
| |
Vorwahlzähler LCD 6 Stellen 5kHz 230VAC (6 Angebote) Vorwahlzähler, Typ=6.907.0100.0A0, Anzahl Voreinstellungen=1, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48... |
|
ab € 118,31* pro Stück |
| |
Vorwahlzähler LCD 6 Stellen 5kHz 30VDC (5 Angebote) Vorwahlzähler, Typ=6.907.0100.3A0, Anzahl Voreinstellungen=1, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=11 VDC, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=4... |
|
ab € 99,80* pro Stück |
| |
Vorwahlzähler LED 6 Stellen 65kHz 30VDC (2 Angebote) Vorwahlzähler, Typ=6.560.010.307, Anzahl Voreinstellungen=2, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=96... |
|
ab € 261,96* pro Stück |
| |
Vorwahlzähler, elektromechanisch Analog 5 Stellen 18Hz 230VAC (2 Angebote) Vorwahlzähler, elektromechanisch, Typ=2.100.210.066, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=53 mm, Brei... |
|
ab € 193,23* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Vorwahlzähler | | | Der Vorwahlzähler als unverzichtbarer Baustein in der Automatisierungstechnik
Der Vorwahlzähler dient dazu, Arbeits- und Produktionsprozesse zu steuern. Vorwahlzähler haben daher eine Steuerfunktion, um etwa auftragsbedingte Produktionsmengen anzupassen, Schneidlängen für Leisten, Kabel und Garne festzulegen, Dosiermengen einzustellen oder Wartungsinterwalle zu kontrollieren. Daher ist der Vorwahlzähler ein unverzichtbarer Baustein in der Automatisierungstechnik.
Die Bus-Ankoppelung
Die Art der Feldbusse in der Automatisierungstechnik variiert sehr stark; so gibt es den Profibus, den Ethernet-Cad oder den Interbus. Je nach Betriebsart ist der Vorwahlzähler für die eine oder andere Variante voreingestellt was die Betriebsspannung, Anschlussarten und die Steuerung betrifft.
Zur Funktion
Tritt bei einem Vorwahlzähler eine Übereinstimmung der Dezimalstellen mit der Vorwahl ein, dann wird eine voreingestellte Vorwahlmeldung ausgegeben, mit der man
- die Zählung selbst beenden kann oder
- den Zähler auf null zurücksetzen kann, um weiterzuzählen, etwa um Schnittlängen an Garn, Holz, Metall oder Kunststoffbahnen festzulegen.
Vorwärts- und Rückwärtszähler
Die Vorwahlzähler können in eine oder in beide Richtungen zählen, wenn die durch Positionsveränderungen in der Automatisierungstechnik ausgelöst wird. Ein Beispiel ist die Positionsmessung eines Werkstücks oder einer Maschine.
Die Antriebsart
Die Zähler funktionieren elektrisch, elektromechanisch, mechanisch oder pneumatisch. Als Baustein in der Automatisierungstechnik sind Stromanschlüsse von 12- oder 24-Volt-DC keine Seltenheit, wobei die Toleranz der Betriebsspannung von 10- bis 30-Volt DC reicht.
Die Zählerfrequenz
Vielfach reicht die Zählerfrequenz bis zu 60 kHz (Kilohertz). Die Frequenzmessung ist eine Häufigkeitsmessung, wie etwa die Umdrehungen einer Welle in einer bestimmten Zeit, auch Drehzahlmessung genannt. Neben der Frequenz sind als Zählermodi auch die Zeit und Impulse möglich.
Die Rückstellung
Die Rückstellung auf 0 erfolgt entweder manuell durch das Drücken einer Taste am Gerät oder auf elektronischer Basis durch Betätigen eines Schalters.
Die Anzeige
Die Anzeige hat vier, sechs oder mehr Stellen. Eine Ziffernanzeige spricht im Gegensatz zu einer Skalenanzeige immer für eine digitale Messung. Der Messbereich muss für die anstehende Aufgabe des Zählers in Bezug auf die Ziffernanzahl ausreichend sein.
|
|