Übersicht
"Vorwahlzähler" Überbegriffe
Bild
Bestellen
Vorwahlzähler, elektromechanisch Analog 5 Stellen 25Hz 24VDC (2 Angebote) Vorwahlzähler, elektromechanisch, Typ=2.100.210.013, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=53 mm, Breit...
ab € 182,17* pro Stück
Vorwahlzähler 210 2 Relais E89005 (9 Angebote) Vorwahlzähler 210 2 Relais E89005Auswertesysteme, Netzteile, Vorwahlzähler 210, Nennspannung: 90...260 V AC (50...60 Hz), 2 Relais (je 1 potentialfreier Schließer- bzw. Wechslerkontakt), 2 Relais (...
ab € 227,15* pro Stück
ab € 164,65* pro Stück
ab € 152,31* pro Stück
Vorwahlzähler (4 Angebote) Art: 7-Segment LED-Anzeige, rot, Anzahl Dekaden: 6, Anzeigebereich: -199999 ... 999999 mit Vornullenunterdrückung, Dezimalpunkt: 0 bis max. 3 Nachkommastellen, Skalierungsfaktor: 0,0001 ... 99,9999...
ab € 349,07* pro Stück
Emko EZM-4430.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0 Vorwahlzähler (1 Angebot) Der Multfunktionszähler Emko EZM-4430 ist ideal für den Einsatz bei Fertigungsprozessen geeignet. Der Multifunktionszähler zählt je nach Einstellung aufwärts, abwärts oder aufwärts und abwärts. Die...
Emko
EZM-4430.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0
ab € 94,43* pro Stück
Kübler Montagerahmen für Vorwahlzähler (3 Angebote) Zubehörtyp = Montagerahmen Zur Verwendung mit = Vorwahlzähler Montagerahmen. Der Montagerahmen kann in einem Ausschnitt von 50 x 50 mm und ist für Zähler mit 48 x 48 mm, 53 x 53 mm und 55 x 55 mm g...
ab € 57,41* pro Stück
PEZ Vorwahlzähler, pneumatisch, 5-stellig (3 Angebote) Werkstoffe: Kunststoff Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Medien: gefilterte Druckluft Funktion: Der Zähler subtrahiert pneumatische Signale (Anschluss Z) von einer vorgewählten Zahl und gibt bei Err...
ab € 523,13* pro Stück
Pneumatischer Vorwahlzähler Analog 5 Stellen 20Hz (2 Angebote) Pneumatischer Vorwahlzähler, Typ=0497487, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=60 mm, Breite Einbauöffnung...
ab € 370,56* pro Stück
Emko EZM-4450.1.00.1.0/00.00/0.0.0.0 Vorwahlzähler (3 Angebote) Emko EZM-4450.1.00.1.0/00.00/0.0.0.0 Vorwahlzähler Emko Vorwahlzähler Emko Vorwahlzähler 6-stellige Istwert-Anzeige 6-stellige Sollwert-Anzeige 2 Vorwahlwerte ChA-ChB Zähleingang Rücksetz- und Paus...
Emko
EZM-4450.1.00.1.0/00.00/0.0.0.0
ab € 94,42* pro Stück
Kübler 6.560.010.000 Codix 560 LED-Vorwahlzähler, Multifunktional Impuls,Frequenz, Zeit, 60kHz, 2 Vorwahlen, 90…260V AC (7 Angebote) Kübler 6.560.010.000 Codix 560 LED-Vorwahlzähler, Multifunktional Impuls,Frequenz, Zeit, 60kHz, 2 Vorwahlen, 90…260V AC Vielseitige Funktionen Zähler Tachometer Zeitzähler und Positionsanzeige in e...
ab € 194,69* pro Stück
ab € 200,02* pro Stück
ab € 324,89* pro Stück
Vorwahlzähler (3 Angebote) Art: 2-zeilige 7-Segment LCD-Anzeige mit Vorzeichen, Anzahl Dekaden: 6, Anzeigebereich: 0 ... 999999 Anzeigebereich als Zeitvorwahlzähler: Sekunden, Minuten, Stunden, Dezimalpunkt: 0 bis max. 3 Nac...
ab € 176,04* pro Stück
Emko EZM-4950.1.00.2.0/01.01/0.0.0.0 Vorwahlzähler (3 Angebote) Emko EZM-4950.1.00.2.0/01.01/0.0.0.0 Vorwahlzähler 6-stellige Istwert-Anzeige 6-stellige Sollwert-Anzeige 2 Vorwahlwerte ChA-ChB Zähleingang Rücksetz- und Pauseeingang NPN oder PNP wählbar Einstell...
Emko
EZM-4950.1.00.2.0/01.01/0.0.0.0
ab € 147,33* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Vorwahlzähler
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.