Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Der Steinspalthammer ist zur Bearbeitung allen Gesteinsarten geeignet. Produktbeschreibung: mit auswechselbaren Fiberglasstiel
Vorschlaghammer KS 5000Sandgestrahlter und klar lackierter Schmiedekopf mit gehärteter viereckiger Schlagfläche auf beiden Seiten. 850 mm langer Stiel aus Glasfaser mit Gummigriff.
Vorschlaghammer Ausführung: DIN 1042, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Bahn und Pinne blank geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. Mit Hickorystiel DIN 5112.
Vorschlaghammer KS 6000 GSandgestrahlter und klar lackierter Schmiedekopf mit gehärteter viereckiger Schlagfläche auf beiden Seiten. 900 mm langer Stiel aus Hickoryholz.
SONNECK Vorschlaghammer 3000 g mit Eschenstiel Geschmiedet aus Qualitätsstahl für den Dauereinsatz. Mit robustem Holzstiel aus bester Esche, fassoniert.
4245709013, Vorschlaghammer , Geschmiedet, gehärtet und angelassen , Bahn und Pinne blank geschliffen , Hammerkopf nach DIN 1042 , Hickorystiel, Fabrikat: FORUM