Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Vorschaltgerät

  Vorschaltgerät  (1.424 Angebote unter 27.085.877 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vorschaltgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
CEAG EVG 13.3 V-CG-S 4-13W 40071352401 inkl GC-S Funktionsüberwachung (2 Angebote) 
Elektronisches Vorschaltgeräte für 4-Stift-Leuchtstofflampen mit 20 Adressen zur Funktionsüberwachung (CEWA GUARD-Technologie) sowie frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitsc...
CEAG
40071352401
ab € 99,43*
pro Stück
 
 Stück
Vorschaltgerät 36/40W T-U/T-R T8/12 529029 (10 Angebote) 
Vorschaltgerät 36/40W T-U/T-R T8/12 529029Standard-Vorschaltgerät für Kompakt-Leuchtstofflampen und stabförmige Leuchtstofflampen2x18/20/36/40/38 Bauform: 28x41 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSte...
Arnold Houben
529029
ab € 5,03*
pro Stück
 
 Stück
Philips - HeavyDuty-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI - BSN 400 L33 TS - 230V (8 Angebote) 
Philips - HeavyDuty-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI - BSN 400 L33 TS - 230V Heavy DutyDie gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BSN/BMH sind für die Verwend...
Philips
05976530
ab € 64,52*
pro Stück
 
 Stück
Osram
4008321181596
ab € 26,44*
pro Stück
 
 Stück
Vorschaltgerät 5-16W elektr f.TC-SEL Für Lampenart TC-SEL 145x21mm 188662 (6 Angebote) 
Vorschaltgerät 5-16W elektr f.TC-SEL Für Lampenart TC-SEL 145x21mm 188662
Arnold Houben
188662
ab € 10,63*
pro Stück
 
 Stück
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL 1X54…58 (15 Angebote) 
EVG für LL und KLL, nicht dimmbar. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzspannung: 198…264 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Leb...
LEDVANCE
4008321873729
ab € 9,69*
pro Stück
 
 Stück
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL 5 1X80 (9 Angebote) 
EVG für LL 16 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzspannung: 198…264 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Lebensdauer: bis zu ...
LEDVANCE
4008321329059
ab € 8,18*
pro Stück
 
 Stück
Philips - MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI - BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50H (8 Angebote) 
Philips - MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI - BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz 150 Watt SONDie imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die V...
Philips
74096500
ab € 91,75*
pro Stück
 
 Stück
QUICKTRONIC® MULTIWATT 2X26…32 (15 Angebote) 
EVG für KLL. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzspannung: 198…264 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Energie-Effizienz-Index E...
LEDVANCE
4008321329158
ab € 14,18*
pro Stück
 
 Stück
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL 1X18…40 (16 Angebote) 
EVG für LL und KLL, nicht dimmbar. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzspannung: 198…264 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Leb...
LEDVANCE
4008321873743
ab € 9,92*
pro Stück
 
 Stück
Philips
91172500
ab € 17,68*
pro Stück
 
 Stück
Philips
91052330
ab € 46,97*
pro Stück
 
 Stück
Vorschaltgerät für LED-Panel PanelLUX SLIM/SLIM LONG, 38W, DALI-dimmbar (5 Angebote) 
Vorschaltgerät passend für LED-Panel PanelLUX SLIM/SLIM LONG, 38W, Ausführung mit DALI, flickerfrei
Lichtline
624738030014
ab € 25,88*
pro Stück
 
 Stück
Heitronic Touchschalter MECANO mit 50cm Verbindungskabel, zwischen Leuchte und Vorschaltgerät (2 Angebote) 
Heitronic Touchschalter MECANO mit 50cm Verbindungskabel, zwischen Leuchte und Vorschaltgerät Marke: Heitronic IP-Schutzart: IP20 Material: Kunststoff Farbe: weiß Dimmbar: nein Betriebsspannung: 24...
Heitronic
HEI-21402
ab € 5,75*
pro Stück
 
 Stück
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM T8 2X58 DIM (10 Angebote) 
EVG dimmbar DALI für LL 26 mm. Produkteigenschaften: Corridor-Funktion für direkten Anschluss des EVG an handelsübliche Bewegungsmelder. Corridor-Funktion mit voreingestelltem Licht-Programm. Touch...
LEDVANCE
4050300870847
ab € 40,88*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   95   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Vorschaltgerät
^

Vorschaltgeräte - Strombegrenzer für Entladungslampen

Vorschaltgeräte sind zwingend für den Betrieb von Entladungslampen erforderlich. Nur mit diesen Bauelementen ist es möglich, die Lampe in Betrieb zu nehmen. Während einige Leuchtmittel bereits über eingebaute Vorschaltgeräte verfügen, ist es bei anderen nötig, diesen Baustein gesondert zu installieren.

Typenunterschiede bei Vorschaltgeräten

Vorschaltgeräte gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Es wird zwischen magnetischen und elektronischen Vorschaltgeräten unterschieden.
  • Elektronische Vorschaltgeräte, die so genannten EVGs, sind besonders energieeffizient und bestechen durch einen besonders hohen Lichtkomfort durch Gleichmäßigkeit und somit einer verbesserten Beleuchtungsqualität. Zudem wird durch die Verwendung von EVGs oftmals die Lebensdauer des eingesetzten Leuchtmittels erhöht.
  • Magnetische Vorschaltgeräte sind als die konventionellen KVGs bekannt, von denen mittlerweile nur noch VVGs verwendet werden sollten. Sie benötigen im Gegensatz zu den elektronischen Vertretern deutlich mehr Energie und werden daher kaum noch bei Erneuerungen eingesetzt. Diese Vorschaltgeräte gelten allerdings als besonders langlebig und sind gegen Störungen relativ unempfänglich.

Vorschaltgerät passend zur Leuchte

Damit das Vorschaltgerät nicht nur energieeffizient arbeitet, sondern auch für Ihren Einsatzbereich geeignet ist, sollten Sie unbedingt berücksichtigen, für welche Lampen es geeignet ist. Unterschiedliche Leistungsanforderungen und Fassungen sowie das Begrenzen der Netzfrequenz auf den Nennwert tragen dazu bei, dass die vorgeschalteten Elektrobauelemente an die verwendete Leuchte angepasst werden müssen. Hinzu kommt die Leistung, die für den Betrieb des Leuchtmittels ausgelegt sein muss. Vorschaltgeräte reduzieren die Leistung, bei der Leistungsauswahl ist daher immer zu berücksichtigen, wie hoch die Leistungsausbeute insgesamt im Betrieb ist.

Einsparung und Komfort

Ein wichtiger Parameter bei der Auswahl des Vorschaltgerätes sind neben der Leistung und der Eignung für die vorhandene Leuchte die Energieeffizienzklasse und die Leuchtqualität. Flimmerfreies Leuchten im Hochfrequenzbereich ist ein wichtiger Aspekt, der nicht vernachlässigt werden sollte. Die Lichtqualität in Verbindung mit einer gesteigerten Leuchtenlebensdauer und energieeffizientem Arbeiten sollten Ihre Auswahl bestimmen, dabei liegen dimmbare EVGs ganz weit vorn und stellen in vielen Bereichen die beste Wahl dar.

Energieeffizienzklassen der Vorschaltgeräte

Damit Sie den Überblick behalten, werden die Vorschaltgeräte in einzelne Klassen untergliedert. Hierbei ist die Klasse A1 der absolute Spitzenreiter, während die Klasse D und C nicht mehr aktiv vertrieben werden dürfen und somit nicht mehr zum Kauf stehen. In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie solche Vorschaltgeräte aus Gründen der Energiekosten möglichst austauschen.
  • Klasse A1: dimmbares EVG
  • Klasse A2: verlustreduziertes EVG
  • Klasse A3: normales EVG
  • Klasse B1: magnetisches Vorschaltgerät mit sehr geringem Verlust
  • Klasse B2: magnetisches Vorschaltgerät mit geringem Verlust
  • Klasse C: KVG mit normalem Verlust
  • Klasse D: KVG mit hohem Verlust

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.