QLT Vorschaltgerät 24V-DC/150W mit elektronischem Kurzschluss- und Thermoschutz sowie aktivem Leistungsfaktorkorrekturfilter PFC, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC 230-AC/24V-DC, MM/F/EMV, ta 40°C, tc...
dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer, mit Thermoschutz, Überlastschutz und Schraubklemmen, Sekundär-Gleichspannung 12V-DC, Garantie 5 Jahre 230V-AC/12V-DC, SELV/ENEC, ta -20°C bis +50°C, tc 75°C
QLT Vorschaltgerät 24V-DC/60W MDR60-1 sekundär dimmbar durch Spannungseingang 1-10V-DC oder potentialfreien Tastereingang, über Taster auch Ein-/ Ausschaltbar, im Dimmbetrieb als Master- und Slave-...
mit PFC, elektronischem Kurzschluss-, Überlast- und Thermoschutz, Anschlussleitung H03VV-F 3x0,75mm² Primär und H03VV-F 2x0,75mm² Sekundär, Länge je 0,25m, Sekundär-Gleichspannung 12V-DC 230V-AC/12...
Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.