Vorschaltgerät HID-DV PRO #22269900HID-DynaVision Programmable Xtreme für CDM-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effizie...
mit Anschlussleitung H03VV-F 3x0,75mm² Primär und H03VV-F 2x1,5mm² Sekundär, Länge je 0,25m, mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre 230-AC/24V-DC, IP67, MM, ta-20°C bis +50°C, tc...
Vorschaltgerät HID-DV PRO #21222500HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effizie...
Vorschaltgerät HID-DV PRO #66928900HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effizie...
Vorschaltgerät IP67 24V-DC / 240W mit Anschlussleitung H03VV-F 3x0,75mm² Primär und H03VV-F 2x1,5mm² Sekundär, Länge je 0,25m, mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre 230-AC/24V-D...
Konstantspannungsversorgungen 24 V. Produktvorteile: Vielseitiger Anwendungsbereich durch Ausgangsleistungen von bis zu 240 W. Sehr hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Konstanter Lichtstrom für seh...