System: NiMH Akku Anschluss: Futaba / Reihe Voltage: 9,6 V Capacity: 2000mAh Size: HR-3UTG / Mignon / AA / LR6 / UM3 Panasonic ENELOOP - Die völlig neue Art bei Akkus Vorteile: sofort nach dem Kauf...
Panasonic ENELOOP - Die völlig neue Art bei Akkus Vorteile sofort nach dem Kauf einsetzbar hohe Leistungsfähigkeit lange Lagerfähigkeit ohne Energieverlust (sehr geringe Selbstentladung!) universel...
ENELOOP - Die völlig neue Art bei Akkus passend für Futaba-Servo sofort nach dem Kauf einsetzbar hohe Leistungsfähigkeit lange Lagerfähigkeit ohne Energieverlust (sehr geringe Selbstentladung!) uni...
Victron Energy AGM Super Cycle 12V 125Ah BAT412112081 Solarakku 12 V 125 Ah Blei-Gel (B x H x T) 330 x 214 x 171 mm M6-Schraubanschluss Wartungsfrei Batterie Victron AGM Super Cycle 12V 125Ah Wartu...
Victron Energy AGM Super Cycle 12V 170Ah BAT412117081 Bleiakku 12 V 170 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 153 x 280 x 336 mm M8-Schraubanschluss Wartungsfrei Batterie Victron AGM Super Cycle 12V 170A...
Die Panasonic eneloop ist eine effiziente Kombination aus Akku und Batterie und somit der nächste Evolutionsschritt der Batterietechnologie. Größe: BK-3MCCE Z-Lötfahne / Mignon / AA / HR6 / R6Techn...