Der höhenverstellbare r-Teleskopstiel wurde mit Blick auf eine erstklassige Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Er ist ein integraler Bestandteil des neuen ergonomischen Swep r-Pro Wis...
Der Vileda CombiSpeed Pro Klapphalter ist für alle Laschen und Taschenbezüge dieser Vileda-Reihe geeignet. Durch das ge geringe Gewicht und dem bedienungsfreundlichem Design ist eine körperschonend...
Das Vileda SprayPro Set ist ein unkompliziertes, ready to use Bodenreinigungssystem, das alles beinhaltet, was Sie für die tägliche Reinigung benötigen. Der Eimer entfällt, einfach den Stiel mit de...
Vileda CombiSpeed Pro 50cm Klapphalter Der Vileda CombiSpeed Pro ist ein Klapphalter mit einer stabilen Rahmenkonstruktion. Auch metallverstärkte Gelenke und Antirutschstreifen gehören zur Ausstatt...
Einfache Anwendung in Kombination mit der UltraSpeed Pro Presse Großes Fußpedal erleichtert das Öffnen des Klapphalters (bleibt nach Betätigung geöffnet) Dank der Befestigungsstreifen an den Mopbez...
Klappbarer Halter für die Vileda Professional Staubmops Classic und Synthetik Leichte und robuste Konstruktion Kann optional mit dem Vileda Professional Teleskop- und Aluminiumstiel verwendet werde...
Der Vileda UltraSpeed Mophalter ist ein sehr leichter und robuster Klapphalter. Durch seine Schnellverschlusswippe lassen sich Mopbezüge schnell und einfach wechseln, auch eine Verwendung mit herkö...
Die Vileda UltraSpeed Pro Reihe zeichnet sich durch eine hervorragende Reinigungs- und Pressleistung aus. Bewirkt wird die Pressleistung durch die patentierte Presse. In der Kombination mit dem Ult...
Die Vileda UltraSpeed Pro Reihe zeichnet sich durch eine hervorragende Reinigungs- und Pressleistung aus. Bewirkt wird die Pressleistung durch die patentierte Presse. In der Kombination mit dem Ult...
Leicht zu reinigende Aluminiumoberfläche Feststellmechanismus für vertikale Flächen Trapezförmig für die einfache Reinigung von Ecken Für alle handelsüblichen Velcro-Bezüge in 40cm geeignet Austaus...
Flaches, symmetrisches Design zum Erreichen von schwer zu reinigenden Ecken und Kanten Hergestellt aus über 30 % recyceltem Plastik Zertifiziert mit dem Plastica Seconda Vita Siegel Von ErgoCert an...
Flaches, symmetrisches Design zum Erreichen von schwer zu reinigenden Ecken und Kanten Hergestellt aus über 30 % recyceltem Plastik Zertifiziert mit dem Plastica Seconda Vita Siegel Von ErgoCert an...