Vierpunktlager QJ2. . -N2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4. . . FAG Vierpunktlager QJ2. . -N2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteilt QJ238-N2-MPA-C3, Hoehe h1: 190,000 mm, UNSPSC ...
10070963 Vierpunktlager QJ318 N2MPA Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 190 mm Breite43 mm Innen 90 mm Außen 190 mm Breite 43 mm Gewicht 6,3 kg EAN 9008745346989 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale R...
Vierpunktlager nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen und kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte be...
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher ...
FAG QJ208-TVP Vierpunktlager Bohrungs-Ø 40 mm Außen-Durchmesser 80 mm Drehzahl (max.) 9500 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadurch in ...
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher ...
FAG QJ209-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 72.051 mm Außen-Durchmesser 85 mm Drehzahl (max.) 8500 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadu...
FAG 10186109 Vierpunktlager QJ316 -N2-MPA-T42A Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Brei Innen 80 mm Außen 170 mm Breite 39 mm Gewicht 4463 kg Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallagerluf...
FAG QJ209-TVP Vierpunktlager Bohrungs-Ø 72.051 mm Außen-Durchmesser 85 mm Drehzahl (max.) 8500 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadurch...
FAG QJ306-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 58.056 mm Außen-Durchmesser 72 mm Drehzahl (max.) 11000 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dad...
NKE QJ207 MPA Vierpunktlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite17 mm Innen 35 mm Außen 72 mm Breite 17 mm Gewicht 0,35 kg EAN 9008745345791 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallag...
FAG QJ211-MPA Vierpunktlager Bohrungs-Ø 55 mm Außen-Durchmesser 100 mm Drehzahl (max.) 7000 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadurch in...