Vierpunktlager QJ2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zer. . . FAG Vierpunktlager QJ2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem In QJ205-XL-MPA-C3, Hoehe h1: 25,000 mm, Breite a: 52...
SKF QJ216 N2MAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite26 mm Innen 80 mm Außen 140 mm Breite 26 mm Gewicht 1776 kg EAN 7316575015145 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöh...
Vierpunktlager QJ2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zer. . . FAG Vierpunktlager QJ2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem In QJ207-XL-MPA-C3, Hoehe h1: 35,000 mm, Tiefe g: 17,...
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher ...
Vierpunktlager QJ2. . -N2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4. . . FAG Vierpunktlager QJ2. . -N2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteilt QJ236-N2-MPA-C3, Hoehe h1: 180,000 mm, Breite ...
10070963 Vierpunktlager QJ318 N2MPA Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 190 mm Breite43 mm Innen 90 mm Außen 190 mm Breite 43 mm Gewicht 6,3 kg EAN 9008745346989 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale R...
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher ...
Vierpunktlager QJ2. . -N2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4. . . FAG Vierpunktlager QJ2. . -N2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteilt QJ238-N2-MPA-C3, Hoehe h1: 190,000 mm, UNSPSC ...