FAG QJ320-N2-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 176.6 mm Außen-Durchmesser 215 mm Drehzahl (max.) 5600 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen d...
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher ...
FAG QJ322-N2-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 110 mm Außen-Durchmesser 240 mm Drehzahl (max.) 5300 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dad...
FAG QJ324-N2-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 120 mm Außen-Durchmesser 260 mm Drehzahl (max.) 5000 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dad...
Vierpunktlager nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen und kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte be...
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher ...
FAG QJ328-N2-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 140 mm Außen-Durchmesser 300 mm Drehzahl (max.) 4300 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dad...