FAG QJ309-MPA-T42A Vierpunktlager Bohrungs-Ø 45 mm Außen-Durchmesser 100 mm Drehzahl (max.) 7500 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadur...
NKE QJ315 N2MPA NKE Vierpunktlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 160 mm Breite37 mm Innen 75 mm Außen 160 mm Breite 37 mm Gewicht 375 kg EAN 9008745346927 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Ra...
NKE QJ304 MPA Vierpunktlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm Innen 20 mm Außen 52 mm Breite 15 mm Gewicht 0,18 kg EAN 9008745346484 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallag...
SKF QJ230 N2MAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 270 mm Breite45 mm Innen 150 mm Außen 270 mm Breite 45 mm Gewicht 11793 kg EAN 7316577313317 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht er...
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher ...
NKE QJ319 N2MPAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite45 mm Innen 95 mm Außen 200 mm Breite 45 mm Gewicht 7,4 kg EAN 9008745703119 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöh...
NKE QJ311 MPA Vierpunktlager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite29 mm Innen 55 mm Außen 120 mm Breite 29 mm Gewicht 168 kg EAN 9008745346750 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radialla...
NKE QJ328 N2MPA Vierpunktlager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 300 mm Breite62 mm Innen 140 mm Außen 300 mm Breite 62 mm Gewicht 23,5 kg EAN 9008745347184 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Dic...
NKE QJ314 MPA Vierpunktlager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 150 mm Breite35 mm Innen 70 mm Außen 150 mm Breite 35 mm Gewicht 3,1 kg EAN 9008745346866 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radialla...
SKF QJ234 N2MAC3 SKF Vierpunktlager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 310 mm Breite52 mm Innen 170 mm Außen 310 mm Breite 52 mm Gewicht 18373 kg EAN 7316577315137 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leich...