Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Vierkantstab

  Vierkantstab  (79 Angebote unter 27.646.384 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vierkantstab“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Ihre Produkt-Auswahl für Vierkantstab
1: Material:
2: Breite:
3: Höhe:
4: Länge:
Funktionen
☐
Übersicht

"Vierkantstab"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Alu Vierkantstange 30x30mm Aluprofil Aluminium 1 Meter (1 Angebot) 
Alu Vierkantstange 30x30mm - 1 Meter lang Material: Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Eloxalqualität
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 30x30
ab € 26,55*
pro Stück
 
 Stück
Acrylglas XT Quadratstab 15,0 x 15,0 mm transparent klar, Länge 100 cm (1 Angebot) 
Acrylglas XT Quadratstab 15,0 x 15,0 mm transparent klar, Länge 100 cm Produktinformation Transparente Quadratstäbe aus klaren Acrylglas XT in 1000 mm Länge für den Modellbau. Artikeldetails: Mater...
architekturbedarf
815
ab € 17,16*
pro Stück
 
 Stück
BA-Profil, Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 20 x 20 x 1,5 mm (2 Angebote) 
BA-Profil, Vierkant, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 20 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 2600 mm
Alberts Deutschland
492564
ab € 15,49*
pro Stück
 
 Stück
Alu Vierkantstange 10x10mm Aluprofil Aluminium 1 Meter (1 Angebot) 
Alu Vierkantstange 10x10mm - 1 Meter lang Material: Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Eloxalqualität
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 10x10
ab € 2,99*
pro Stück
 
 Stück
Acrylglas GS Quadratstab 20,0 x 20,0 mm transparent klar, Länge 100 cm (1 Angebot) 
Acrylglas XT Quadratstab 20,0 x 20,0 mm transparent klar, Länge 100 cm Produktinformation Transparente Quadratstäbe aus klaren, gegossenen Acrylglas GS in 1000 mm Länge für den Modellbau. Artikelde...
architekturbedarf
820GS
ab € 29,92*
pro Stück
 
 Stück
BA-Profil,Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm (2 Angebote) 
BA-Profil, Vierkant, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 20 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 1000 mm
Alberts Deutschland
472856
ab € 5,37*
pro Stück
 
 Stück
Alu Vierkantstange 10x10mm Aluprofil Aluminium 2 Meter (1 Angebot) 
Alu Vierkantstange 10x10mm - 2 Meter lang Material: Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Eloxalqualität
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 10x10
ab € 5,98*
pro Stück
 
 Stück
Acrylglas XT Quadratstab 20,0 x 20,0 mm transparent klar, Länge 100 cm (1 Angebot) 
Acrylglas XT Quadratstab 20,0 x 20,0 mm transparent klar, Länge 100 cm Produktinformation Transparente Quadratstäbe aus klaren, gegossenen Acrylglas GS in 1000 mm Länge für den Modellbau. Artikelde...
architekturbedarf
820
ab € 25,16*
pro Stück
 
 Stück
BA-Profil, Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 30 x 30 x 2 mm (2 Angebote) 
BA-Profil, Vierkant, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 30 mm, Höhe: 30 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2600 mm
Alberts Deutschland
464950
ab € 32,03*
pro Stück
 
 Stück
Alu Vierkantstange 12x12mm Aluprofil Aluminium 1 Meter (1 Angebot) 
Alu Vierkantstange 12x12mm - 1 Meter lang Material: Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Eloxalqualität
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 12x12
ab € 4,28*
pro Stück
 
 Stück
Acrylglas XT Quadratstab 10,0 x 10,0 mm transparent klar, Länge 100 cm (1 Angebot) 
Acrylglas XT Quadratstab 10,0 x 10,0 mm transparent klar, Länge 100 cm Produktinformation Transparente Quadratstäbe aus klaren Acrylglas XT in 1000 mm Länge für den Modellbau. Artikeldetails: Mater...
architekturbedarf
810
ab € 7,38*
pro Stück
 
 Stück
BA-Profil,Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1 mm (2 Angebote) 
BA-Profil, Vierkant, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 15 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 1000 mm
Alberts Deutschland
472801
ab € 3,81*
pro Stück
 
 Stück
Alu Vierkantstange 12x12mm Aluprofil Aluminium 2 Meter (1 Angebot) 
Alu Vierkantstange 12x12mm - 2 Meter lang Material: Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Eloxalqualität
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 12x12
ab € 8,60*
pro Stück
 
 Stück
Acrylglas XT Quadratstab 4,0 x 4,0 mm transparent klar, Länge 100 cm (1 Angebot) 
Acrylglas XT Quadratstab 4,0 x 4,0 mm transparent klar, Länge 100 cm Produktinformation Transparente Quadratstäbe aus klaren Acrylglas XT in 1000 mm Länge für den Modellbau. Artikeldetails: Materia...
architekturbedarf
804
ab € 2,43*
pro Stück
 
 Stück
Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 2000 x 10 x 10 mm (2 Angebote) 
Vierkantstange, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 10 mm, Höhe: 10 mm, Länge: 2000 mm
Alberts Deutschland
430528
ab € 5,36*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Vierkantstab
^

Der Vierkantstab ist nicht mit einer Flachstange zu verwechseln

Unter den Halbzeugen ist der Vierkantstab sehr beliebt, weil er je nach Material die Grundlage für viele unterschiedliche Endprodukte bilden kann: aus hartem Metall lassen sich beispielsweise ebenso Hammerköpfe wie auch Schrauben und Muttern gewinnen. Im Unterschied zum Flachstahl wird eine Seite des rechteckigen Querschnitts nicht als Stärke bezeichnet. Beim Vierkantstab sind auch quadratische Querschnitte möglich. Die Bemaßung erfolgt nach Länge mal Breite mal Höhe.. Der Unterschied zwischen Flachstange (DIN 174 h 11) und Vierkantstab (DIN 178 h 11) ergibt sich aus den zugrundeliegenden DIN-Normen und den daraus resultierenden unterschiedlichen Maßtoleranzen innerhalb der EN 10 278.

Der Werkstoff

Der Vierkantstab wird in unterschiedlichen Materialien angeboten. Sie finden als Metalle Aluminium, Stahl, Edelstahl und Messing und als Kunststoffe Hart-PVC (Polyvenylchlorid), NBR (Nitrilbutadienkautschuk) und Silikonschaum. Holz oder Acryl- oder Plexiglas gibt es ebenfalls. Je härter ein Material ist (Stahl, Glas, Edelstahl), desto schwerer ist der Stab. Umgekehrt weisen leichte Materialien (Aluminium, Holz, Kunststoff) unter Umständen nicht die erforderliche Festigkeit auf, können aber mit Flexibilität punkten. Metall, Glas, Hart-Kunststoff und Holz gehen meist als Vorprodukt in die weitere Bearbeitung ein, während flexible Kunststoffe oft als Dämm- oder Dichtmaterial für Spalten verwendet werden. Zudem sollte der Werkstoff anhand des geplanten Temperaturbereichs und der Brandfestigkeit ausgesucht werden. Hart-PVC kann zwischen minus 15 und plus 60 Grad-Celsius gut verwendet werden und lässt sich leicht verkleben.

Verwendungsmöglichkeiten von Vierkantstäben

Vierkantstahl lässt sich im Zierzaunbau nutzen um schöne Haken, C-Schnörkel, Pfeilspitzen oder O-Ringe für Rohrabschlüsse zu schmieden. Hochwertiges Stahl kann anschließend auch noch geschweißt oder durch Verzinken oder Lackieren weiterbehandelt werden. In jedem Backofen mit Grill findet man einen Vierkantstab, hier zu Reinigungszwecken meist aus Edelstahl. Die Türgriffe sind mit dem Türschloss auch über Vierkantstäbe verbunden. Stahlstäbe eignen sich für den Möbelbau, da etwa als Möbelfüße oder Tischbeine.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.