Türstation 3fachReinweißMerkmale: Montage in handelsüblichen Unterputz-Gerätedosen. Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweit...
Video color Innenstation WandCAI2200+10RA cha CAI2200-0152Carus Adapto, Metallmonitor in color, Aufputzmontage mit UP-Dose, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Tasten ...
Türstation Silber, Weiß, AP RGE2015100Die Listo Türstation für das Einfamilienhaus erlaubt die HD Video-/Audio-Besucherkommunikation im digitalen 2-Draht TwinBus IP System. Die Ausführung als Aufpu...
Zur zentralen Spannungsversorgung von Twin- Bus Video-Hausstationen und Video-Freisprechstellen bzw. Acero-Kameramodulen. Stabilisiertes Schaltnetzteil zur Spannungsversorgung von max. 30 Video-Spr...
Video-Innenstation BSF+Folie+Kabel SI VI ES 627für die Serie LS inklusive Tastensatz und Beschriftungsfolie ohne Rahmen Die Module der Innenstation sind kombinierbar mit Mehrfachrahmen (waagerecht ...
Video color Innenstation Wandger.CAI2000 si CAI2000-0150Carus Origo Video-Innenstation, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Farbe: Silber, Tasten aus poliertem, eloxie...
Türstation 316 Touch Video H264 3454HD/ATürstation Serie 316 Touch Video, VIP System. Türstation für Unterputz-Montage mit 3mm starker Edelstahlplatte V4A und übersichtlichem kapazitiven 8" -Touchs...
m-e modern-electronics VDV-1107 W IP-Video-Türsprechanlage Funk,WLAN Inneneinheit Weiß 7" Video-Innenstation VDV-1107 iP Weiß 17,7 cm (7") kapazitiver Touch-Monitor Mit digitalem Bildspeicher für b...
Die einzigartige AGFEO IP-Video TFE 2 ist MEHR als nur eine einfache TFE mit 2 Klingeltastern. Sie ist die erste und weltweit einzige TFE, die sich durch ein SmartHome steuern lässt! Die Steuerung ...
Universell einsetzbar zur Spannungsversorgung von Zusatzgeräten. Für die Montage auf Hutschienen in Normverteilern nach DIN EN 43870. Abmessungen: 125x160x70 mm (BxHxT). Automatenplätze: 7. Schalts...