HHG Villa Set 2 Video-Türsprechanlage Komplett-Set Aluminium (gebürstet),Weiß 2-Familien Set Unterputz Zweifamilien-Set Villa Video 2-Draht Freisprechanlage, bestehend aus 1 x Villa 2 AS Türstation...
Türstation Video AP 1fachReinweißMerkmale: Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. Im Design des Schalterprogramms Gira...
Edelstahl-Türstation mit vorinstallierter Color-Videokamera und Einbaulautsprecher. Ausführung wie Edelstahl-Türstation Audio 2WE jedoch mit: -Mechanisch verstellbarer Color-Kamera. Gesamterfassung...
Flex?ONE Audio-Set mit Turstation SFERA + Codelock und Hausstation CLASSE 100 A16EDas Set in 2-Draht-Technik enthalt alle benotigten Teile zur Realisierung einer Einfamilienhaus-Sprechanlage. Die E...
Türkommunikation, Busch-Welcome®, Außenstationen, Außenstation Video 3-fach, edelstahl, Außenstation Video 3-fach Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet Videokamera mit automatischer ...
EGB Villa AP Türstation 1 Fam. RFID/Bluetooth 2-Draht-Technik, AP Video-Türstation mit Aluminiumgehäuse, Bildauflösung 1 MP und Erfassungsbereich 110°, mit integrierter RFID-Schnittstelle zur Zutri...
Die Wi-Fi Video-Türklingel Mobile 1 sendet bei Betätigung des Senders via Smart Life App 2-Wege-Audio, Benachrichtigungen und Live-Videomaterial an verbundene Smartphones. Auch für 24/7 Live-Übertr...
TAP-4/1 Aussenstation fur Kamera-Turlautsprecher 4/1 AP Alu STABILA. Aufputz Video-Turstation fur Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium ...
AP-Türstation f.BTC 3/1 AP TAP-3/1 Stabila wsTAP-3/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 3/1 AP weiß STABILA. Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend au...