Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. HD-Kamera (1280 x 720 pixel). Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139?/111?/73...
Türkommunikation, Busch-Welcome®, Außenstationen, Außenstation Video 1-fach, weiß, Außenstation Video 1-fach Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet Videokamera mit automatischer T...
Türstation-Video 1/1 2D Edelstahl ONE REQ501YTürstation Video 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE. Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in sep...
2-Draht-Technik, Video-Türstation UP, Aluminium, vandalensicher mit Kamera CMOS PAL mit 0,3 Megapixel und Erfassungsbereich 90°, Erfassungswinkel manuell verstellbar, LED-Beleuchtung, Klingeltaster...
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten u...
Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®. Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE. Darstellung...
Innenstation Video Mini WiFi handsfree (HF) SB2. Weiss zur Aufputzmontage mit 4,3-Farbbildschirm 16/9, horerlos. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstarke des Klingeltons, der individue...
EGB Villa AP Türstation 1 Fam. Fingerprint 2-Draht-Technik, AP Video-Türstation mit Aluminiumgehäuse, Bildauflösung 1 MP und Erfassungsbereich 110°, mit Fingerprint-Modul zur Ansteuerung des Türöff...
AP-Türstation f-BTC 9/3 AP TAP-9/3 Stabila wsTAP-9/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 9/3 AP weiß STABILA. Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend au...
AP-Türstation f.BTC 3/1 AP TAP-3/1 Stabila aluTAP-3/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 3/1 AP Alu STABILA. Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend au...
AP-Türstation f.BTC 4/2 AP TAP-4/2 Stabila aluTAP-4/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 4/2 AP Alu STABILA. Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend au...