Türstation Silber, Weiß, AP RGE2015100Die Listo Türstation für das Einfamilienhaus erlaubt die HD Video-/Audio-Besucherkommunikation im digitalen 2-Draht TwinBus IP System. Die Ausführung als Aufpu...
Türstation-Video 2/1 2D Edelstahl ONE REQ602YTürstation Video mit LED-Zustandsanzeige 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE. Video Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Dr...
Farb-Videotürsprechanlage V500IO Set m.DINRail 1870702Mit der Videotürsprechanlage V500 io lässt sich sicher und einfach prüfen, wer gerade vor der Tür steht. Unerwünschte Besucher können direkt ab...
Extel COMPACT Video-Türsprechanlage Komplett-Set EXTEL COMPACT, Türsprechanlage Video 2 Draht 11 cm (4" )Touch-Monitor Türöffner UND Tor Video-Türsprechanlage Extel 4" mit Touch-Tasten. Die Türspre...
Funk-Video-Türsprechanlage DVT50 Set Für Ein- bzw. Zweifamilienhäuser Wetterfeste Türsprechstelle inkl. Farbkamera mit Nachtsicht Flaches Mobilteil mit 2,4 Zoll Display und Lithium-Akku Automatisch...
Türstation AP 3fachFarbe AluMerkmale: Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. Im Design des Schalterprogramms Gira TX_4...
Türstation Silber, Weiß, UP RGE2015110Die Listo Türstation für das Einfamilienhaus erlaubt die HD Video-/Audio-Besucherkommunikation im digitalen 2-Draht TwinBus IP System. Die Ausführung als Unter...
Türstation 316 Touch Video H264 3454HD/ATürstation Serie 316 Touch Video, VIP System. Türstation für Unterputz-Montage mit 3mm starker Edelstahlplatte V4A und übersichtlichem kapazitiven 8" -Touchs...
Extel CONNECT 2 Video-Türsprechanlage WLAN Komplett-Set Grau,Schwarz EXTEL "CONNECT2" Türsprechanlage Video Erweiterbar mit einem weiteren Monitor 2 Draht Technik 18 cm Touch-Monitor Die Gegensprec...
Für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color-Bildwiedergabe. Brillantes Farb-TFT-Display mit 89 mm Displaydiagonale, 320x240 (RGB) Bildpunkten und LED-Backlight. 20 Ruftöne auswählbar. Ruflautstärk...
m-e modern-electronics VS-M1 Video-Türsprechanlage LAN,WLAN IP-Modulbox IP-Box VS-M1 zur Smartphone-Einbindung in Türsprechanlagen Einbindung Ihres Smartphones in das VISTUS- und VISTADOOR-System S...
Video-Tursprechstelle zur Aufputzmontage, mit zwei Ruftasten in robustem Gehause aus ZAMAK-Legierung (IP44, Schlagfestigkeit IK08). Mit Super-Weitwinkel-Farbkamera (170? horizontale Erfassung) mit ...
Türstation AP 3fachAnthrazitMerkmale: Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. Im Design des Schalterprogramms Gira TX_4...