Zubehörtyp = Verschlussstopfen Rohrgröße = 6mm Serie = QSC Material = PBT Zur Verwendung mit = QS-Push-In-Fitting Verschlussstopfen QSC-H von FESTO. Die Verschlussstopfen der Serie Quick Star QSC-H...
Verschlussstopfen O-Ring »value line«, G 1/2, Innensechskant 10,0 mm, Betriebsdr. max. 60 bar, Betriebstemp. max. 80 °C, MS vern.Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.
Werkstoff: Grundkörper Polyethylen. Ausführung: Grundkörper schwarz. Hinweis: *Der Artikel weist infolge des Materialverhaltens und der Geometrie Längsverzug auf - für Gleiter und Fußstopfen gut ge...
Rasche Installation ohne Sonderwerkzeuge - einfaches Zusammenstecken genügt Kein Gewindeschneiden Kein zusätzliches Dichtungsmittel Glatte Innenflächen, sehr gute Durchflussseigenschaften Ideal für...
Verschlussstopfen POM, Stutzen 8 mm, Farbe rot, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit f...
Rechteckstopfen – GPN 270Die Rechteckstopfen GPN 270 bieten Profilrohren Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung. Der verstärkte Kopfbereich eignet sich für erhöhte Beanspruchung und die Lamellen...
Verschlussstopfen O-Ring »value line«, G 1/8, Innensechskant 5,0 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 80 °C, MS vern.Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.