Erste Hilfe Galvo MT-CD. 400 x 300 x 150 mm. Behälter ABS-Kunststoff, orange. Wandhalterung mit 90° Stop-Arretierung. Siebdruckbeschriftung, Farbpiktogramme. Spezialzusammenstellung für alle chemis...
LEINA Erste-Hilfe Verbandkästen Nachfüllpackung ÖNORM Z 1020 für Type I Passend zu Erste Hilfe Koffer SAN Typ I. ÖNORM Z 1020 in Faltschachtel. Steril verpacktes Verbandsmaterial ist 5 Jahre haltba...
Verbandkasten »DIN 13169« Eigenschaften: • Stahlblechkasten, lackiert, grün • Plombierbar • Optional mit Halterung Inhalt: nach DIN 13169-E gemäß Berufsgenossenschaft und ASR 39/1,3 Maße: 350 mm (B...
Material: Kunststoff Maße (BxHxT): 260 x 180 x 85 mm Farbe: schwarz Inhalt nach DIN 13164:2022 Mindestbestellmenge: 8 Stück | kompakt und staubdicht für den mobilen Einsatz in jedem Kraftfahrzeug |
K.57 KFZ-Verbandkasten Car, DIN 13164:2022, schwarz, Kunststoff, 220x150x75mm K.57 KFZ-Verbandkasten Car, gemäß DIN 13164:2022, staub- und spritzwassergeschützt, mit Scharnier und Verschlusslaschen...
Mit Spezialfüllung Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre. - Verbandkasten aus hochschlagzähem Kunststoff, orange - Deckel mit Scharnier und Verschlusslaschen - Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen -...
Die Söhngen® Erste-Hilfe-Verbandkästen 'Schule' sind i.A.a. DIN 13157 gefüllt und verfügen über Zusatzausstattung für Schulkinder aller Altersstufen mit Verbandstoffen in kindgerechten Größen. Die ...
Rahmen und Deckel jeweils aus einem Stück gezogen, abgerundete Kanten, Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht, zwei Fallgriffe, zwei Spannverschlüsse. Der Inhalt entspricht den Mind...
Der Erste-Hilfe-Koffer eignet sich ideal zur übersichtlichen Aufbewahrung Deiner Hausapotheke. In 4 Fächern in einem entnehmbaren Einsatz und einem großen Fach darunter sind Arzneimittel, Verbände ...
Verbandkasten aus ABS-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher mit Gummidichtung. Inhalt nach DIN 13164 in mehrteiliger Folienfalttasche mit Anwenderhinweisen. Maße: ca. 255x166x80 mm Farbe: schwarz
Der Verbandkasten REGULAR DETECT ist ideal für die Lebensmittelindustrie. Der Kasten ist speziell mit detektierbaren, blauen Pflastern befüllt, die von einer Detektormaschine aufgespürt werden könn...