Der Verbandkasten
Verbandkasten - auch Erste-Hilfe-Koffer oder Verbandskasten genannt - sollte in keinem Betrieb, Haushalt oder Auto fehlen.
Teilweise ist ein Verbandkasten in Deutschland und auch in anderen Ländern gesetzlich vorgeschrieben.
Verbandskästen beinhalten in der Regel eine Grundausstattung, um im Ernstfall erste Hilfe leisten zu können.
Neben Mullbinden, Wundtücher, Schere und Pflaster
sind auch Einmalhandschuhe für den eigenen Schutz vorhanden. Der Umgang und die Handhabung mit dem Verbandkasten und dessen Inhalt,
sowie die Techniken der ersten Hilfe, wird heutzutage in Schulen, beim Erwerb eines Führerscheins,
oder in speziellen Lehrgängen des Roten Kreuzes angeboten.
Gesetzlich ist das mitführen eines Verbandkasten im PKW in Deutschland vorgeschrieben, genauso wie in Betrieben.
Doch es ist darauf zu achten, dass Verbandskästen mit einem Verfallsdatum versehen sind, nach dessen Ablauf,
für die Sterilität nicht mehr garantiert werden kann. Deshalb sollte jeder Verbandskasten von Zeit zu Zeit
auf die Vollständigkeit seines Inhaltes sowie auf sein Verfallsdatum überprüft, und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzt oder aufgefüllt werden.
Die folgende Auflistung, soll ihnen einen Überblick verschaffen, welche Arten von Verbandskästen es gibt und
welcher für Ihre Bedürfnisse den entsprechenden Inhalt (Füllung) hat.
Füllungen der Verbandskästen in Stück, nach DIN Nummer sortiert
Pflaster, für kleinere Verletzungen
nach DIN 13019 - 5 m × 2,5 cm:
DIN 13157: 1
DIN 13164: 1
DIN 13169: 2
DIN 14142: 2
Wundschnellverband, für größere Verletzungen,
nach DIN 13019 - E 10 cm × 6 cm:
DIN 13157: 8
DIN 13164: 8
DIN 13169: 16
DIN 14142: 8
Fingerkuppenverband, speziell für Fingerkuppen:
DIN 13157: 5
DIN 13164: 0
DIN 13169: 10
DIN 14142: 2
Wundschnellverband, nach DIN 13019 - E 18 cm × 2 cm
für Verletzungen, wo ein Pflaster nicht ausreichend ist:
DIN 13157: 5
DIN 13164: 0
DIN 13169: 10
DIN 14142: 1
Pflaster, 19 mm x 72 mm:
DIN 13157: 10
DIN 13164: 0
DIN 13169: 20
DIN 14142: 10
Verband, steril verpackt, nach DIN13151 - M:
DIN 13157: 3
DIN 13164: 3
DIN 13169: 6
DIN 14142: 6
Verband, steril verpackt, nach DIN 13151 - G:
DIN 13157: 2
DIN 13164: 1
DIN 13169: 4
DIN 14142: 6
Verbandtuch, steril, nach DIN 13152 - BR:
DIN 13157: 1
DIN 13164: 2
DIN 13169: 2
DIN 14142: 4
Verbandtuch, steril, nach DIN 13152 - A:
DIN 13157: 1
DIN 13164: 1
DIN 13169: 2
DIN 14142: 4
Kompresse steril, um starke Blutungen zu stillen,
oder zum Verbinden. 100 mm x 100 mm:
DIN 13157: 6
DIN 13164: 6
DIN 13169: 12
DIN 14142: 18
Rettungsdecke, steril 2,1 m × 1,6 m:
DIN 13157: 1
DIN 13164: 1
DIN 13169: 2
DIN 14142: 4
Fixierbinde, steril, nach DIN 61634 - FB 6:
DIN 13157: 3
DIN 13164: 2
DIN 13169: 6
DIN 14142: 10
Fixierbinde, steril, nach DIN 61634 - FB 8:
DIN 13157: 3
DIN 13164: 3
DIN 13169: 6
DIN 14142: 10
Netzverband, steril:
DIN 13157: 1
DIN 13164: 0
DIN 13169: 2
DIN 14142: 2
Dreieckstuch, zum Fixieren oder als Armschlinge, nach DIN 13168 - D:
DIN 13157: 1
DIN 13164: 2
DIN 13169: 2
DIN 14142: 4
Schere, nach DIN 58279 - B 190:
DIN 13157: 1
DIN 13164: 1
DIN 13169: 1
DIN 14142: 2
Vliesstoff-Tuch, z.B. für Verbrennungen, 200 mm × 300 mm:
DIN 13157: 10
DIN 13167: 0
DIN 13169: 20
DIN 14142: 10
Folienbeutel, für Verbrennungen:
DIN 13157: 2
DIN 13167: 0
DIN 13169: 4
DIN 14142: 4
Einmalhandschuh, für den Selbstschutz:
DIN 13157: 4
DIN 13167: 4
DIN 13169: 8
DIN 14142: 12
Erste-Hilfe-Broschüre - Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen:
DIN 13157 / 13167 / 13169 / 14142 je 1
Inhaltsverzeichnis:
DIN 13157 / 13167 / 13169 / 14142 je 1
Für Betriebe und Unternehmen gelten gesetzlich vorgeschriebene Mengen und Ausstattungen an Verbandskästen (siehe Tabelle unten).
Auch hier gilt es, die Verbandkästen in regelmäßigen Abständen auf ihren Inhalt und das Verfallsdatum zu überprüfen,
damit Sie im Notfall den oder dem Verletzten schnell helfen können. In allen Verbandskästen finden sie ein Inhaltsverzeichnis,
so haben Sie immer einen genauen Überblick darüber, welche Materialen ersetzt werden müssen.
Betriebsart, beschäftigte Personen, und Anzahl der gesetzlich vorgeschriebenen Verbandskästen.
Verwaltungs- und Handelsbetriebe:
1 - 50 Personen: 1 kleiner Verbandskasten
51 - 300 Personen: 2 große Verbandskasten
ab 301 Personen: +1 Verbandskasten zusätzlich
Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe, wie z.B. Metzgerei:
1 - 20 Personen: 1 kleiner Verbandskasten
21 - 100 Personen: 2 große Verbandskasten
ab 101 Personen: +1 Verbandskasten zusätzlich
Baustellen und Handwerksbetriebe:
1 - 10 Personen: 1 kleiner Verbandskasten
11 - 50 Personen: 2 große Verbandskasten
ab 51 Personen: +1 Verbandskasten zusätzlich
Verbandskästen können Sie bei Mercateo Ihren speziellen Bedürfnissen nach auswählen. Dieses sind Verbandskästen,
die neben dem Standardsortiment an Verbandsmaterialen spezielle Zusatzaustattungen für den jeweiligen Betrieb beinhalten.
Egal ob Fensterbau, Haushalt, Bäckerei oder im Imbiss, mit dem richtigem Verbandskasten sind sie immer auf der sicheren Seite.
Ein Beispiel: Verbandskasten für Gefahrengut
GGSV: Beinhaltet neben dem für einen Verbandskasten vorgeschriebenen Versorgungsmaterialen außerdem noch
säurefeste Handschuhe, Schutzbrille, Augenspülflasche und Rettungsdecke.
Spezielle Informationen
Nachfüllsatz
Der Nachfüllsatz umfasst das gesamte Verbandsmaterial Ihres Verbandskasten (lose). Er dient dazu,
Ihren Verbandkasten aufzufüllen und/oder abgelaufene Materialien zu ersetzen.
Notfallbeatmungsmaske:
In manchen Verbandskästen gehören Notfallbeatmungsmasken mit zum Inhalt.
Notfallbeatmungsmasken dienen dazu, einem Verletzten, welcher nicht in der Lage ist selbstständig zu atmen,
künstlich zu beatmen und ihm somit das Leben zu retten. Um einen Verletzten, der Ihre Hilfe und lebensrettenden Maßnahmen benötigt,
richtig mit der Notfallbeatmungsmaske zu beatmen, sind wichtige Grundkenntnisse der richtigen Anwendung
der Notfallbeatmungsmaske zwingend erforderlich! Dazu geht man folgendermaßen vor:
- Legen Sie die zu beatmende Person flach auf den Rücken.
- Sehen Sie nach, ob sich Fremdkörper in der Mundhöhle oder im Rachenraum befinden, zum Beispiel Erbrochenes oder Zahnersatz.
- Bei vielen fällt die Zunge in den Rachenraum und verhindert so das Atmen, dieses korrigieren Sie durch das Überstrecken des Kopfes nach hinten.
- Sollte die Atmung nach diesen Maßnahmen nicht von allein wieder in Gang kommen, können Sie nun mit der Beatmung anfangen.
Dabei knien Sie sich hinter den Kopf des Verletzten, achten Sie darauf, dass der Kopf in der überstreckten Haltung bleibt,
und setzten Sie die Notfallbeatmungsmaske auf Mund und Nase des Verletzten. Der Markierungspfeil zeigt dabei zur Stirn.
Vergewissern Sie sich, dass Mund und Nase des Opfers komplett mit der Maske abgeschlossen ist.
Nun atmen sie durch das Beatmungsventil der Beatmungsmaske aus und beatmen Sie so den Verletzten.
- Beobachten Sie, ob sich der Brustkorb des Opfers durch die Beatmung hebt und senkt.
- Wiederholen sie diesen Vorgang solange ca. alle 5 bis 6 Sekunden, bis der Verletzte entweder selbständig anfängt zu Atmen, oder Hilfe kommt!
Weitere Links zum Thema
Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Erste-Hilfe-Schrank, Mini-Augen-Dusche
und Löschdecke aus unserer Kategorie Sicherheit / Reinigung / Hygiene.