Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  Verbandkasten  bei Mercateo online kaufen (100 Angebote unter 4.059.903 Artikeln)


Für Büros und Kleinbetriebe
Ausführung
Inhalt
DIN 13157
Farbe
ab 12,60 €
 Stück 
Für Mittelständische Unternehmen
Inhalt
DIN 13169
Farbe
weiß
ab 47,33 €
 Stück 
Für Kraftfahrzeuge
Inhalt
DIN 13164
Farbe
schwarz
ab 6,09 €
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7 
Übersicht
% ^v
Bild
zurück
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7 
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen

Verbandkasten - gesetzlich vorgeschrieben in vielen Bereichen

Verbandkasten - auch Erste-Hilfe-Koffer oder Verbandskasten genannt - sollte in keinem Betrieb, Haushalt oder Auto fehlen. Teilweise ist er in Deutschland und auch in anderen Ländern gesetzlich vorgeschrieben.

Verbandskästen beinhalten in der Regel eine Grundausstattung, um im Ernstfall erste Hilfe leisten zu können. Neben Mullbinden, Schere und Pflaster sind auch Einmalhandschuhe für den eigenen Schutz vorhanden. Den Umgang und die Handhabung eines solchen Hilfsmittels kann man bei Lehrgängen beispielsweise beim Erwerb eines Führerscheins erlernen.

Gesetzlich ist das Mitführen eines Verbandkasten im PKW in Deutschland vorgeschrieben, genauso wie in Betrieben. Doch es ist darauf zu achten, dass sie mit einem Verfallsdatum versehen sind, nach dessen Ablauf, für die Sterilität nicht mehr garantiert werden kann. Deshalb sollte man von Zeit zu Zeit die Vollständigkeit sowie das Verfallsdatum prüfen nd gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen oder aufgefüllen.

Die folgende Auflistung soll Ihnen einen Überblick verschaffen, welche Arten von Verbandskästen es gibt und welcher für Ihre Bedürfnisse den entsprechenden Inhalt (Füllung) hat.

Füllungen der Verbandskästen in Stück, nach DIN-Nummer sortiert

Pflaster für kleinere Verletzungen
nach DIN 13019 - 5 m × 2,5 cm:
DIN 13157: 1
DIN 13164: 1
DIN 13169: 2
DIN 14142: 2

Wundschnellverband für größere Verletzungen
nach DIN 13019 - E 10 cm × 6 cm:
DIN 13157: 8
DIN 13164: 8
DIN 13169: 16
DIN 14142: 8

Fingerkuppenverband, speziell für Fingerkuppen
DIN 13157: 5
DIN 13164: 0
DIN 13169: 10
DIN 14142: 2

Wundschnellverband nach DIN 13019 - E 18 cm × 2 cm
für Verletzungen, wo ein Pflaster nicht ausreichend ist:
DIN 13157: 5
DIN 13164: 0
DIN 13169: 10
DIN 14142: 1

Pflaster, 19 mm x 72 mm:
DIN 13157: 10
DIN 13164: 0
DIN 13169: 20
DIN 14142: 10

Verband, steril verpackt, nach DIN13151 - M
DIN 13157: 3
DIN 13164: 3
DIN 13169: 6
DIN 14142: 6

Verband, steril verpackt, nach DIN 13151 - G
DIN 13157: 2
DIN 13164: 1
DIN 13169: 4
DIN 14142: 6

Verbandtuch, steril, nach DIN 13152 - BR
DIN 13157: 1
DIN 13164: 2
DIN 13169: 2
DIN 14142: 4

Verbandtuch, steril, nach DIN 13152 - A
DIN 13157: 1
DIN 13164: 1
DIN 13169: 2
DIN 14142: 4

Kompresse steril, um starke Blutungen zu stillen,
oder zum Verbinden; 100 mm x 100 mm

DIN 13157: 6
DIN 13164: 6
DIN 13169: 12
DIN 14142: 18

Rettungsdecke, steril 2,1 m × 1,6 m
DIN 13157: 1
DIN 13164: 1
DIN 13169: 2
DIN 14142: 4

Fixierbinde, steril, nach DIN 61634 - FB 6
DIN 13157: 3
DIN 13164: 2
DIN 13169: 6
DIN 14142: 10

Fixierbinde, steril, nach DIN 61634 - FB 8
DIN 13157: 3
DIN 13164: 3
DIN 13169: 6
DIN 14142: 10

Netzverband, steril
DIN 13157: 1
DIN 13164: 0
DIN 13169: 2
DIN 14142: 2

Dreieckstuch, zum Fixieren oder als Armschlinge, nach DIN 13168 - D
DIN 13157: 1
DIN 13164: 2
DIN 13169: 2
DIN 14142: 4

Schere, nach DIN 58279 - B 190
DIN 13157: 1
DIN 13164: 1
DIN 13169: 1
DIN 14142: 2

Vliesstoff-Tuch, z.B. für Verbrennungen, 200 mm × 300 mm
DIN 13157: 10
DIN 13167: 0
DIN 13169: 20
DIN 14142: 10

Folienbeutel, für Verbrennungen
DIN 13157: 2
DIN 13167: 0
DIN 13169: 4
DIN 14142: 4

Einmalhandschuh, für den Selbstschutz
DIN 13157: 4
DIN 13167: 4
DIN 13169: 8
DIN 14142: 12

Erste-Hilfe-Broschüre - Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen
DIN 13157, 13167, 13169, 14142 je 1

Inhaltsverzeichnis:
DIN 13157, 13167, 13169, 14142 je 1

Für Betriebe und Unternehmen gelten gesetzliche Vorschriftten in Bezug auf Mengen und Ausstattungen (siehe Tabelle unten). Auch hierbei gilt, die Verbandkästen in regelmäßigen Abständen auf ihren Inhalt und das Verfallsdatum zu überprüfen, damit Sie im Notfall den oder dem Verletzten schnell helfen können. In allen Kästen finden Sie ein Inhaltsverzeichnis, so haben Sie immer einen genauen Überblick darüber, welche Materialen ersetzt werden müssen.

Betriebsart, beschäftigte Personen und Anzahl der gesetzlich vorgeschriebenen Verbandskästen.

Verwaltungs- und Handelsbetriebe:
1 - 50 Personen: 1 kleiner Verbandskasten
51 - 300 Personen: 2 große Verbandskasten
ab 301 Personen: +1 Verbandskasten zusätzlich

Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe, wie z.B. Metzgerei:
1 - 20 Personen: 1 kleiner Verbandskasten
21 - 100 Personen: 2 große Verbandskasten
ab 101 Personen: +1 Verbandskasten zusätzlich

Baustellen und Handwerksbetriebe:
1 - 10 Personen: 1 kleiner Verbandskasten
11 - 50 Personen: 2 große Verbandskasten
ab 51 Personen: +1 Verbandskasten zusätzlich

Verbandskästen können Sie bei Mercateo Ihren speziellen Bedürfnissen nach auswählen.  So bieten wir neben Standardsortiment pezielle Zusatzaustattungen für jeweilige Einsatzbereiche. Egal, ob Labor, Baustelle oder Betriebe - mit dem richtigem Verbandskasten sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Ein Beispiel: Gefahrgutkoffer
GGSV: Beinhaltet neben dem für einen Verbandskasten vorgeschriebenen Versorgungsmaterialen außerdem noch säurefeste Handschuhe, Schutzbrille, Augenspülflasche und Rettungsdecke.

Spezielle Informationen

Nachfüllsatz

Der Nachfüllsatz umfasst das gesamte Verbandsmaterial Ihres Verbandskasten (lose). Er dient dazu, Ihren Verbandkasten aufzufüllen und/oder abgelaufene Materialien zu ersetzen.

Notfallbeatmungsmaske:

In manchen Verbandskästen gehören Beatmungsmasken mit zum Inhalt. Sie dienen dazu, einem Verletzten, der nicht mehr selbstständig atmen kann, künstlich zu beatmen und ihm somit das Leben zu retten. Um einen Verletzten richtig mit so einer Maske zu beatmen, bedarf es wichtiger Grundkenntnisse! Dazu geht man folgendermaßen vor:

  • Bevor Sie die zu beatmende Person flach auf den Rücken legen, tätigen Sie mit dem Handy einen Notruf und informieren Sie den Rettungsdienst, dass eine Person bewusstlos ist und nicht selbstständig atmet.
  • Sehen Sie nach, ob sich Fremdkörper in der Mundhöhle oder im Rachenraum der Person befinden, zum Beispiel Erbrochenes oder Zahnersatz.
  • Bei vielen fällt die Zunge in den Rachenraum und verhindert so das Atmen, dieses korrigieren Sie durch das Überstrecken des Kopfes nach hinten.
  • Sollte die Atmung nach diesen Maßnahmen nicht von allein wieder in Gang kommen, können Sie nun mit der Beatmung anfangen. Dabei knien Sie sich hinter den Kopf des Verletzten, achten Sie darauf, dass der Kopf in der überstreckten Haltung bleibt, und setzten Sie die Notfallbeatmungsmaske auf Mund und Nase des Verletzten. Der Markierungspfeil zeigt dabei zur Stirn. Vergewissern Sie sich, dass Mund und Nase des Opfers komplett mit der Maske abgeschlossen ist. Nun drücken Sie das Beatmungsventil der Maske, wodurch Sie den Verletzten beatmen.
  • Beobachten Sie, ob sich der Brustkorb des Opfers durch die Beatmung hebt und senkt.
  • Wiederholen Sie diesen Vorgang solange - ca. alle 5 bis 6 Sekunden - bis der Verletzte entweder selbständig anfängt zu atmen oder der Rettungsdienst eintrifft!

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Erste-Hilfe-Schrank, Augendusche und Rettungsdecke aus unserer Kategorie Erste Hilfe.

Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2009 Mercateo AG