Bauform - Varistor: Scheibe 20mm Produktpalette: NT20 Nennspannung V AC: 250 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 650 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 10 kA Qualifizierungs...
Bauform - Varistor: Scheibe 20mm Produktpalette: NT20 Nennspannung V AC: 300 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 775 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 10 kA Qualifizierungs...
Bauform - Varistor: Scheibe 20mm Produktpalette: B722 EnergetiQ Nennspannung V AC: 150 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 395 V Betriebstemperatur, max.: 105 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 15 kA Qual...
Bauform - Varistor: Scheibe 20mm Produktpalette: B722 EnergetiQ Nennspannung V AC: 210 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 550 V Betriebstemperatur, max.: 105 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 15 kA Qual...
Bauform - Varistor: Scheibe 20mm Nennspannung V AC: 275 V Produktpalette: B722 Series Begrenzungsspannung Vc, max.: 710 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 15 kA Qualifiz...