Bauform - Varistor: Scheibe 7mm Produktpalette: B722 AdvanceD Nennspannung V AC: 250 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 650 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1.75 kA Quali...
Bauform - Varistor: Scheibe 7mm Produktpalette: StandarD B722 Nennspannung V AC: 35 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 110 V Betriebstemperatur, max.: 105 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 250 A Qualifi...
Bauform - Varistor: Scheibe 7mm Produktpalette: StandarD B722 Nennspannung V AC: 40 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 135 V Betriebstemperatur, max.: 105 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 250 A Qualifi...
Bauform - Varistor: Scheibe 10mm Nennspannung V AC: 350 V Produktpalette: B722 StandarD Begrenzungsspannung Vc, max.: 910 V Betriebstemperatur, max.: 105 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 2.5 kA Qual...
Bauform - Varistor: Scheibe 7mm Produktpalette: - Nennspannung V AC: 60 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 165 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1.2 kA Qualifizierungsstan...
Bauform - Varistor: Scheibe 7mm Produktpalette: B722 AdvanceD Nennspannung V AC: 210 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 545 V Betriebstemperatur, max.: 105 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1.75 kA Qual...
Bauform - Varistor: Scheibe 10mm Nennspannung V AC: 130 V Produktpalette: AdvanceD B722 Begrenzungsspannung Vc, max.: 340 V Betriebstemperatur, max.: 105 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 3.5 kA Qual...