Drahtkastenwagen aus Stahl, mit Deckel, EasySTOP, 975 x 680 mm Robuste Konstruktion aus Stahl Wahlweise mit und ohne Klappdeckel Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge m...
Kastenwagen ∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ Ladefläche und Wände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor ∙ Wandhöhe...
Gitter-Kastenwagen Traglast 500 kg Ladefläche Länge x Breite 1170 x 750 mm Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), 1 Längswand klappbar Maschenweite 50 x 60 mm Deckel 2-fach klappbar und mit Ösen für Vor...
Kastenwagen Traglast 500 kg Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm Höhe x Länge x Breite 1115 x 1135 x 730 mm Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar mit Deckel hochstellbar durch Gasd...
Kastenwagen Traglast 500 kg Ladefläche Länge x Breite 1170 x 750 mm Höhe x Länge x Breite 1150 x 830 x 1330 mm Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar Deckel 2-fach klappbar und mit Öse...
Kastenwagen Traglast 500 kg Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm Höhe x Länge x Breite 1115 x 1335 x 830 mm Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar mit Deckel hochstellbar durch Gasd...
Kastenwagen Traglast 500 kg Ladefläche Länge x Breite 970 x 670 mm Höhe x Länge x Breite 1150 x 730 x 1130 mm Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar Deckel 2-fach klappbar und mit Ösen...
Drahtkastenwagen aus Stahl, mit Deckel, EasySTOP, 1175 x 780 mm Robuste Konstruktion aus Stahl Wahlweise mit und ohne Klappdeckel Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge ...
∙ Ladefläche in Winkelstahl-Konstruktion mit Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 175...
∙ Ladefläche in Winkelstahl-Konstruktion mit Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 175...
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ Ladefläche und Wände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor ∙ Wandhöhe 200 mm ∙ Wä...