NiMH Akku passend für Medela Clario Vacuum Pumpe (600.0806) 12 Volt 2,1 Ah - ca. Maße mm 83x40x49 - ca. Gewicht 0,320 Kg - CE-Konform Kein Original - Kein Original
Vakuumpumpe Carimbo; 14.5 cm (L); schwarz/silber Vakuumpumpe aus Aluminium mit rutschfestem Kunststoffgriff zur Aufbewahrung angebrochener Weinflaschen. Lieferung inkl. drei Verschlussstopfen. Prod...
Manuelle Vakuumpumpe zum Absaugen und Einfüllen von Fahrzeugflüssigkeiten Gute Ablesbarkeit des Füllstands Genaue Dosierung und leichte Handhabung durch ergonomisches Design Fassungsvermögen: 100 m...
Vakuumpumpe mit Doppelstufenkompressor für die Luftevakuierung von Kältemittelkreisläufen Akku-Vakuumpumpe mit leistungsstarkem Doppelstufenkompressor für die Luftevakuierung von Kältemittelkreislä...
Vakuumpumpe für Bohrständer BS 130 und BS 160 DUSS zum Befestigen der Bohrständer BS 130 und BS 160 auf ebenen und glatten Untergründen mit 5 m Schlauch, inkl. Kupplung
Bei der Installation von Klima- und Kälteanlagen sowie Wärmepumpen ist die Vakuumpumpe inzwischen das einzige Werkzeug, für das eine Stromzufuhr benötigt wird. Besonders auf Dächern ist diese nicht...
Mit dem Schröpfglas-Set erhalten Sie ein Schröpf-Geräte-Set, bestehend aus 12 Gläsern, davon acht mit Magneten, einem Verlängerungsschlauch und einer Vakuumpumpe. Die Schröpftherapie ist ein tradit...
Serie = OABM Der Festo Versorgungsverteiler für Vakuumgenerator-ovem und sein pneumatischer Anschlussanschluss 1 ist G3/4, der für Durchgangslochmontage verwendet wird. Er hat 6 Positionen und 2 - ...
BGS 74437 Satz Werkzeug für Vakuumpumpen für BMW N53 N54 N55 Beschreibung: Werkzeug für die Demontage und Montage der Vakuumpumpe, des Kettenmoduls und des Verschlussdeckels an BMW N53, N54 und N55...
Für trockene, ölfreie Anwendungen - Flache, kompakte Bauweise und lange Lebensdauer - Hohe Servicefreundlichekeit und einfache Wartung - besonders chemieresistente Membranpumpe, da alle gasberühren...