Das Vakuum-Set Standard ist ein Vakuum-Set für die einfache Verwendung von Diamantbohrsystemen. Es besteht aus einem Saugschlauch mit Dichtgummi, einem Dreiwege-Kugelhahn zum schnellen Entlüften de...
Hand-Vakuumpumpen Nalgeneä Typ 6131: PVC-Gehäuse. Ein Unterdruck von 86 mbar wird erreicht und gehalten. Auslaßventil mit abnehmbarem Verschluß. Belüftungshebel. Mit oder ohne Manometer (Einteilung...
ProPlus 580218 2in1 Vakuumpumpe Luft- und Hebepumpe 2in1 Mit Luftschlauch und Wasserschlauch Geeignet zum Ölwechsel und Absaugen von Flüssigkeiten. Pumpt Benzin von einem Tank zum Anderen ohne zu t...
Bis zu 90 Minuten Betriebszeit pro Ladung im Manifold-Modus Sofortige Leistung, kein Aufwand 1/2˝, 3/8˝ und 1/4˝ Anschlüsse Bis zu 90 Minuten Laufzeit im Manifold-Modus und 60 Minuten Laufzeit im D...
Serie = OABM Der Festo Versorgungsverteiler für Vakuumgenerator-ovem und sein pneumatischer Anschlussanschluss 1 ist G3/4, der für Durchgangslochmontage verwendet wird. Er hat 6 Positionen und 2 - ...
Bei der Installation von Klima- und Kälteanlagen sowie Wärmepumpen ist die Vakuumpumpe inzwischen das einzige Werkzeug, für das eine Stromzufuhr benötigt wird. Besonders auf Dächern ist diese nicht...