Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Vakuumpumpen

  Vakuumpumpen  (359 Angebote unter 27.719.636 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vakuumpumpen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Vakuumpumpe VP 04 (4 Angebote) 
Produktbeschreibung: passend für BST 300, BST 90, BST 250, BST 182 V/S, BST 352 V, Kaminbohrständer KBS 250, PLB 450 PowerLine, DBE 352, PLE 182 PowerLine, DBE 250 R, DBE 300, PLE 450 B PowerLine, ...
Elektrowerkzeuge Eibenstock
9204000
ab € 936,05*
pro Stück
 
 Stück
Saint-Gobain Tygon® E-3603 Schlauch, Ø 2.4mm 4mm Klar Spezielles PVC Peristaltische Pumpe, Übertragung, Vakuum 1,7 bar (1 Angebot) 
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr Innendurchmesser = 2.4mm Außendurchmesser = 4mm Material = Spezielles PVC Schlauchverwendung = Peristaltische Pumpe, Übertragung, Vakuum Maximaler A...
Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions
ACF00004
ab € 26,90*
pro Stück
 
 Stück
Rems Vakuumpumpe (3 Angebote) 
Rems Vakuumpumpe Eigenschaften: für Vakuum ≤ – 900 mbar (90%) bestehend aus trockenlaufender Drehschieberpumpe, ölfrei, Förderleistung 6 m3/h, Kondensatormotor 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W spritzwasser...
REMS
183670R220
ab € 1.523,76*
pro Stück
 
 Stück
VIGOR Vakuumpumpe ∙ V4369 ∙ 5-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 5 (9 Angebote) 
Ansaugen und Umfüllen von Kraftstoffen, Ölen und anderen Flüssigkeiten Fassungsvermögen: 350 ml Für u.a. folgende Flüssigkeiten: Dieselkraftstoffe Benzin Bremsflüssigkeit Frostschutz Motoröl Getrie...
Vigor
V4369
ab € 28,41*
pro Stück
 
 Stück
Vakuumpumpe (6 Angebote) 
Ansaugmenge 0,015 m³/min, - 0,8 bar, 92 W, Gewicht 2,5 kg, inkl. Saugschlauch.
Fein
92601022013
ab € 468,48*
pro Stück
 
 Stück
BGS 74263 Vakuumpumpe Unterdruckpumpe 1 stufig (1 Angebot) 
BGS 74263 Vakuumpumpe Unterdruckpumpe 1 stufig Beschreibung: Pumpe zur Erzeugung von Unterdruck in einem geschlossenen Behälter geeignet zur Reparatur von Klimaanlagen (R12, R22, R134a), bei Vakuum...
BGS Technic
74263
ab € 154,77*
pro Satz
 
 Stück
Schröpfglas-Set Exklusiv mit Vakuumpumpe, 38-tlg. (1 Angebot) 
Mit dem Schröpfglas-Set erhalten Sie ein Schröpf-Geräte-Set, bestehend aus 24 Gläsern, acht Magneten, einem Verlängerungsschlauch, einem praktischen Transportkoffer, einer Vakuumpumpe und einer deu...
Sport-Tec
27232
ab € 37,00*
pro Stück
 
 Stück
VIGOR Vakuumpumpe ∙ V4201 ∙ 6-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 6 (11 Angebote) 
Inklusive fünf Adapter Manuelle Vakuumpumpe zum Absaugen und Einfüllen von Fahrzeugflüssigkeiten Vorbefüllen des Kraftstofffilters, bei Fahrzeugen ohne Vorfilterpumpe z.B. beim 2,0 l TDI FORD Galax...
Vigor
V4201
ab € 41,77*
pro Stück
 
 Stück
Vacuumpumpe PCE-RVP 180 Wärmepumpen (1 Angebot) 
Die Vacuumpumpe ist mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet, der ein hohes Drehmoment bietet. Die Motorleistung beträgt 0,75 PS (550 W), was eine zuverlässige und effiziente Leistung sicherst...
PCE Instruments
PCE-RVP 180
ab € 259,23*
pro Stück
 
 Stück
Membran-Vakuumpumpe/Kompressor AirJet Mini, EPDM (2 Angebote) 
Die einköpfige Membran-Vakuumpumpe AirJet Mini eignet sich für vielfältige Anwendungen im Labor und der Industrie. Die trockenlaufende Membran-Vakuumpumpe fördert, verdichtet und evakuiert 100 % öl...
Bürkle
5625-2000
ab € 514,57*
pro Paket
 
 Stück
VAKUUMPUMPE VP6 F. DIA.-BOHRSYSTEME (9 Angebote) 
VAKUUMPUMPE VP6 F. DIA.-BOHRSYSTEME
Milwaukee
4932352094
ab € 879,54*
pro Stück
 
 Stück
Vakuum-Pumpe für Abflussreiniger (Ø 70 & 155 mm) - Effiziente Verstopfungsbeseitigung (1 Angebot) 
Vakuum-Pumpe für Abflussreiniger (Ø 70 & 155 mm) - Effiziente VerstopfungsbeseitigungDie Vakuum-Pumpe für Abflussreiniger ist ein handliches und vielseitiges Werkzeug, das entwickelt wurde, um Vers...
Toolland
1912
ab € 8,99*
pro Stück
 
 Stück
Vakuumpumpe HR100A /230 (1 Angebot) 
Vakuumpumpe für ERSA HR100A /230
Kurtz Ersa
0IRHR100A-09
ab € 180,44*
pro Stück
 
 Stück
Rothenberger Vakuumpumpe (4 Angebote) 
Rothenberger Vakuumpumpe Vakuumpumpe ROAIRVAC R32 5.0 CL ohne Akku und Ladegerät CAS- Akku: Laufzeit von bis zu 90 Minuten mit 8 Ah Akku Rückschlagsicher: Integriertes Magnetrückschlagventil hält d...
Rothenberger
1000003231
ab € 445,52*
pro Stück
 
 Stück
testo 565i - Smarte Vakuumpumpe 10 CFM (1 Angebot) 
Die neue Vakuumpumpe testo 565i führt Evakuierungen an Kälteanlagen und Wärmepumpen vollautomatisch durch. Beim Erreichen des gewünschten Vakuum-Zielwerts wird das Abpumpen automatisch gestoppt und...
Testo
0564 5653
ab € 611,16*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   24   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Vakuumpumpen
^

Vakuumpumpe

Vakuumpumpen dienen technisch gesehen dazu, einen luftleeren bzw. einen gasverdünnten Raum zu erzeugen. Dabei werden Vakuumpumpen nach dem von ihnen erzeugten Vakuum und ihrer technischen Wirkungsweise unterschieden.

Anwendungsgebiete für Vakuumpumpen

Sehr viele Abläufe, sind an vakuumtechnische Verfahren gebunden. So kommen Vakuumpumpen in der Luft- und Raumfahrt ebenso zum Einsatz, wie in der Fahrzeugindustrie. Im Bereich pharmazeutische und chemischen Industrie, werden mit Vakuumpumpen zum Beispiel Gefahrstoffe wie korrosive und abrasive Gase und Dämpfe aus der Luft gesaugt. Eine wesentliche Rolle spielen Vakuumpumpen auch in der Lebensmittelindustrie, wo mit Hilfe von Unterdruck Lebensmittel getrocknet werden (Vakuumtrocknung). So breit gefächert wie die Einsatzgebiete sind auch die unterschiedlichen Bauarten der einzelnen Pumpen

Verschiedene Bauarten und ihre Wirkungsweisen

Dampf- und Wasserstrahlpumpen:

Bei dieser Art Vakuumpumpe wird mit hoher Geschwindigkeit ein aus der Düse austretender Dampf oder Wasserstrahl erzeugt, der die einzelnen Moleküle mit sich reist. Hierbei wird ein Endvakuum von ca. 20 mbar erreicht.

Molekularpumpe:

Molekularpumpen bestehen aus einem kreisförmigen Behälter, in dem sich eine Rotorscheibe befindet. Dabei treten die Gasteilchen durch den Ansaugstutzen in die Pumpe ein und bekommen durch den schnell drehenden Rotor eine Vorzugsrichtung. Leider haben diese Pumpen einen entscheidenden Nachteil, denn durch den geringen Spalt zwischen Behälter und Rotor können sich diese Pumpen leicht Festfressen, weshalb sie mittlerweile durch neu entwickelte Turbomlekularpumpen abgelöst wurden.

Turbomolekularpumpe (TMP)

Die Turbomelekularpumpe, arbeitet zwar wie die Molekularpumpe, jedoch ist sie eine völlige Neuentwicklung der herkömmlichen Molekularpumpe. Die Funktionsweise dieser Pumpe beruht darauf, dass den Molekülen ein zusätzlicher Impuls in Richtung des Pumpenausgangs zugeführt wird. Von der Größe der einzelnen Moleküle hängt es später ab, ob ein zusätzlicher Impuls beim Verlassen des Rezipienten gegeben werden muss.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.