Für trockene, ölfreie Anwendungen - Flache, kompakte Bauweise und lange Lebensdauer - Hohe Servicefreundlichekeit und einfache Wartung - besonders chemieresistente Membranpumpe, da alle gasberühren...
Mit dem Schröpfglas-Set erhalten Sie ein Schröpf-Geräte-Set, bestehend aus 24 Gläsern, davon 20 mit Magneten, einem Verlängerungsschlauch, einem Ersatzventil und einer Vakuumpumpe. Die Schröpfthera...
Bei der Installation von Klima- und Kälteanlagen sowie Wärmepumpen ist die Vakuumpumpe inzwischen das einzige Werkzeug, für das eine Stromzufuhr benötigt wird. Besonders auf Dächern ist diese nicht...
2-stufige Vakuumpumpe · zur Evakuierung sämtlicher Kältekreisläufe nach DIN 8975 · 4-poliger Motor für erhöhtes Drehmoment und lange Lebensdauer · auch geeignet für leicht brennbare Kältemittel wie...
BGS DIY 70205 Vakuumpumpe / Bremsentlüfter maximal 0,7bar Beschreibung: zur Überprüfung von Bauteilen im Unterdrucksystem wie z. B. MAP-Sensoren, Ventilen, Schläuchen, etc. auch geeignet zum Entlüf...
Serie = OABM Der Festo Versorgungsverteiler für Vakuumgenerator-ovem und sein pneumatischer Anschlussanschluss 1 ist G3/4, der für Durchgangslochmontage verwendet wird. Er hat 6 Positionen und 2 - ...
Produktbeschreibung Eigenschaften druckluftbetrieben mit Venturidüse passende Handstücke: DR560-A und DS360 und die dazugehörigen Spitzen ist kompatibel mit CV-Station und DI Steuereinheit Druck: 4...
Die 4-Kammer Membran Vakuumpumpe überzeugt durch eine hohe Saugleistung, geringen Platzbedarf und hohe Servicefreundlichkeit. Die Parametereinstellung erfolgt mittels Dreh-Drückknopf über ein digit...
die Rothenberger ROAIRVAC R32 dient der Evakuierung sämtlicher Kältekreisläufe nach DIN 8975 · dabei wird durch die zweistufige Drehschieberpumpe ein Vakuum von weniger als 25 micron erreicht · dad...