Vakuumpumpen CRVpro 16/24/30 Die CRVpro-Pumpen sind leistungsstarke zweistufige Drehschiebervakuumpumpen. Sie überzeugen durch eine lange Lebensdauer, Zuverlässigkeit und einen geringen Wartungsauf...
VacuMan Vakuumpumpe, mit Manometer, PVC, 16 ml/Hub Mit oder ohne Manometer Probenahme-Set mit Saugschlauch und Probenbehälter und Adapter-Set für Schläuche von 5 bis 14 mm als Zubehör erhältlich
Vakuumpumpen CRVpro 16/24/30 Die CRVpro-Pumpen sind leistungsstarke zweistufige Drehschiebervakuumpumpen. Sie überzeugen durch eine lange Lebensdauer, Zuverlässigkeit und einen geringen Wartungsauf...
VacuMan Vakuumpumpe, o. Manometer, PVC, 32 ml/Hub Mit oder ohne Manometer Probenahme-Set mit Saugschlauch und Probenbehälter und Adapter-Set für Schläuche von 5 bis 14 mm als Zubehör erhältlich
Labor-Vakuumpumpe Microsart® mini.vac / maxi.vac Die elektrischen Neoprenmembran-Pumpen eignen sich für Routineanwendungen in einem mikrobiologischen Labor. Durch kontrolliertes Vakuum ist gewährle...
Ventilgesteuerte Vakuumpumpe Rotavac 20 Mit Kondensatkühler und Ansauger. Dieses Chemie-Vakuumsystem findet ein breites Anwendungsgebiet zum Evakuieren, Eindampfen und Abpumpen von Gasen und Dämpfe...
Vakuumpumpen CRVpro 16/24/30 Die CRVpro-Pumpen sind leistungsstarke zweistufige Drehschiebervakuumpumpen. Sie überzeugen durch eine lange Lebensdauer, Zuverlässigkeit und einen geringen Wartungsauf...
VITA Vakuumpumpe, für Keramiköfen, Farbe anthrazit, Breite 230 mm, Höhe 630 mm, Tiefe 325 mm, max. 1200 °C, Schutzklasse I, 1 Gerät Vakuumpumpe in schallgedämpfter Box für stabiles Vakuum und konst...