Die einköpfige Membran-Vakuumpumpe AirJet Mini eignet sich für vielfältige Anwendungen im Labor und der Industrie. Die trockenlaufende Membran-Vakuumpumpe fördert, verdichtet und evakuiert 100 % öl...
Die einköpfige Membran-Vakuumpumpe AirJet Mini eignet sich für vielfältige Anwendungen im Labor und der Industrie. Die trockenlaufende Membran-Vakuumpumpe fördert, verdichtet und evakuiert 100 % öl...
Vakuumpumpe Carimbo; 14.5 cm (L); schwarz/silber Vakuumpumpe aus Aluminium mit rutschfestem Kunststoffgriff zur Aufbewahrung angebrochener Weinflaschen. Lieferung inkl. drei Verschlussstopfen. Prod...
Makita DVP180Z Akku-Vakuumpumpe 18 V (ohne Akku, ohne Ladegerät) 18V • 50 l/min Vakuumpumpe 5/16" für Monteure von Wärmepumpen und Kühlsystemen Eine Akku-Vakuumpumpe für einfache Luftspülung währen...
Wein Vakuumpumpe-Set, 3-teilig Die Wein-Vakuumpumpe mit den dazugehörigen Spezialstopfen sorgt dafür, dass der Wein in bereits geöffneten Weinflaschen länger aufbewahrt werden kann. Features:- Stel...
Vakuumpumpe mit Doppelstufenkompressor für die Luftevakuierung von Kältemittelkreisläufen Akku-Vakuumpumpe mit leistungsstarkem Doppelstufenkompressor für die Luftevakuierung von Kältemittelkreislä...